Page 544 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 544
Řetězová kola
1” trojitá řetězová kola – předvrtané provedení
Kód objednávky
C0365916
C0365913
C0365909
C0365907
Číslo Dílu
1” 16B-3 Z12
1” 16B-3 Z15
1” 16B-3 Z19
1” 16B-3 Z21
Standardní řetěz
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Standardní řetěz
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Standardní řetěz
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Standardní řetěz
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Standardní řetěz
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
počet zubů
12
15
19
21
počet zubů
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
23
25
počet zubů
17
19
23
počet zubů
17
19
21
počet zubů
9
10
13
15
17
19
21
25
30
Rozteč metrická
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
Rozteč metrická
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
Rozteč metrická
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
Rozteč metrická
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
Rozteč metrická
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Cena každého Kč
2808,82
3434,59
5409,26
5993,53
Cena každého Kč
809,16
1130,51
1303,86
1857,82
1887,77
2204,28
2045,91
2787,69
2319,36
2467,27
4412,08
3108,10
Cena každého Kč
4903,20
6725,47
7821,23
Cena každého Kč
9220,56
12026,63
14534,59
Cena každého Kč
1186,46
1224,35
2110,54
2257,24
3907,82
4628,15
5543,22
7270,38
10212,58
1 1/4” jednoduchá řetězová kola – předvrtané provedení
Kód objednávky
C0365844
C0365843
C0365841
C0365840
C0365839
C0365838
C0365837
C0365836
C0365835
C0365834
C0365831
C0365829
Číslo Dílu
1-1/4” 20B-1 Z10
1-1/4” 20B-1 Z11
1-1/4” 20B-1 Z13
1-1/4” 20B-1 Z14
1-1/4” 20B-1 Z15
1-1/4” 20B-1 Z16
1-1/4” 20B-1 Z17
1-1/4” 20B-1 Z18
1-1/4” 20B-1 Z19
1-1/4” 20B-1 Z20
1-1/4” 20B-1 Z23
1-1/4” 20B-1 Z25
1 1/4” dvojitá řetězová kola – předvrtané provedení
Kód objednávky
C0365794
C0365792
C0365788
Číslo Dílu
1-1/4” 20B-2 Z17
1-1/4” 20B-2 Z19
1-1/4” 20B-2 Z23
1 1/4” trojitá řetězová kola – předvrtané provedení
Kód objednávky
C0365717
C0365715
C0365713
5
Číslo Dílu
1-1/4” 20B-3 Z17
1-1/4” 20B-3 Z19
1-1/4” 20B-3 Z21
1 1/2” jednoduchá řetězová kola – předvrtané provedení
Kód objednávky
C0365651
C0365650
C0365647
C0365645
C0365643
C0365641
C0365639
C0365635
C0365630
Číslo Dílu
1-1/2” 24B-1 Z09
1-1/2” 24B-1 Z10
1-1/2” 24B-1 Z13
1-1/2” 24B-1 Z15
1-1/2” 24B-1 Z17
1-1/2” 24B-1 Z19
1-1/2” 24B-1 Z21
1-1/2” 24B-1 Z25
1-1/2” 24B-1 Z30
532
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
34590 34588 34581 34584 34630