Page 538 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 538
Standardní válečkový řetěz
N.E.P řetěz Tsubaki
d2 d1
pp
d2 d1
OL 2POL
Řetěz Tsubaki N.E.P. chráněný proti korozi nabízí nejlepší výkon ve vlhkých a korozivních prostředích.
Řetěz BS N.E.P. je vhodný pro použití v prostředích, kde dochází k vystavení řetězu mořské vodě, kyselým dešťům a jiným nepříznivým podmínkám. Řetěz N.E.P. vyhovuje požadavkům na ochranu životního prostředí a neobsahuje žádné chemicky nebezpečné látky jako např. šestimocný chrom, olovo, kadmium a rtuť, na než se vztahuje směrnice RoHS (Omezení používání nebezpečných látek).
Řetěz BS N.E.P. je v podstatě standardní BS řetěz Tsubaki, který prošel speciální povrchovou úpravou. Na desky, pouzdra a čepy jsou naneseny 3 vrstvy antikorozního povlaku, který řetězu poskytuje maximální ochranu při provozu v náročném či korozivním prostředí. Válečky řetězu N.E.P. mají navíc speciální pokovení, které je navrženo tak, aby odolávalo jak korozním podmínkám, tak i tvrdému dynamickému kontaktu mezi válečkem a kolem. Spojovací pérka jsou vyrobena z nerezové oceli SUS301.
Při provozu nad + 60°C je nutné použít speciální mazivo pro vysoké teploty. Standardní délka Popis krabičky - 5 metrů.
Kód objednávky
C6140654 C6140656 C6140658 C6140660 C6140662 C6140664 C6140666 C6140655 C6140657 C6140659 C6140661 C6140663 C6140665
Rozteč imperiální
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “
Rozteč metrická
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm
d1
Vnitřní šířka (mezi vnitřní deskami)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm
Průměr válce
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm
průměr kolíku řetězu
3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm
výška desky řetězu
8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm
Vnější Tloušťka plechu
1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm
Vnitřní Tloušťka plechu
1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm
příčná
rozteč Cena
Číslo Dílu
RF06B N.E.P. 1 RP (P=3/8’’) RS08B N.E.P. 1 RP (P=1/2’’) RS10B N.E.P. 1 RP (P=5/8’’) RS12B N.E.P. 1 RP (P=3/4’’) RS16B N.E.P. 1 RP (P=1’’) RS20B-NEP-1
RS24B LAMBDA 1 N.E.P . RP (P=1-1/2”) RF06B N.E.P. 2 RP (P=3/8’’)
RS08B N.E.P. 2 RP (P=1/2’’)
RS10B N.E.P. 2 RP (P=5/8’’)
RS12B N.E.P. 2 RP (P=3/4’’) RS16B N.E.P. 2 RP (P=1’’) RS20B 2 N.E.P. RP (P=1-1/4’’)
řetězu
10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm
každého Kč
1290,51 1149,22 1487,52 1722,80 3186,12 5793,37
14984,40 2839,01 2528,48 3274,87 3792,91 7008,30 9500,38
PC řetěz Tsubaki
d2
5
pp
Odlehčený PC řetěz Tsubaki bez nutnosti mazání nabízí odolnost vůči korozi a prodlouženou životnost ve vlhkých prostředích.
Inovativní řada PC řetězů společnosti Tsubaki kombinuje výhody nerezové oceli a konstrukčního plastu a tvoří tak hybridní řetěz nevyžadující mazání, který se skvěle hodí pro aplikace, kde je hlavním problémem koroze a nemožnost mazání. Nové řetězy řady PC jsou dostupné ve variantách hnacích, dopravníkových a s unášeči a nabízejí odolnost vůči vnějším podmínkám, čisticím prostředkům, páře i složkám potravin, jako jsou například oleje a kyselina mléčná. Vnitřní články vyrobené z pevného konstrukčního plastu se snadněji čistí a nepotřebují mazání, což prodlužuje životnost v aplikacích, kde je mazání nemožné či nežádoucí.
Nejnovější PC řetěz Tsubaki je až o 50 % lehčí než standardní válečkové řetězy. Vnitřní články z pevného konstrukčního plastu jsou speciálně určeny k provozu bez mazání. Řetěz tak představuje alternativu s delší životností ke všem nerezovým verzím řetězů, u kterých kontakt kovu s kovem v podmínkách špatného mazání vytváří předčasné
a nežádoucí opotřebení. Čištění je taktéž usnadněno díky designu vnitřních článků, které činí řetěz ideálním pro stroje pracující ve vlhkém prostředí nebo při zpracování potravin, ale také v aplikacích ve sterilním prostředí, kde není mazání možné.
Čepy a čepové spojovací články z nerezové oceli SUS304 jsou rozměrově zaměnitelné s řetězy BS a ANSI SS, což zajišťuje obdobnou pevnost jako u celonerezových produktů a umožňuje dosažení rychlosti řetězu až 70 metrů za minutu. Specifikace materiálů, které mohou přijít do styku s potravinami a dostupnost v různých variantách (hnací, dopravníková, s unášeči) zajišťuje použitelnost nových PC řetězů v široké škále aplikací napříč potravinářským, farmaceutickým či elektrotechnickým průmyslem, také v balení a ve zdravotnictví.
Snížená váha a v podstatě bezúdržbový provoz nových řetězů navíc snižuje opotřebení hnacích řetězových kol, čímž se ještě více snižují náklady a prostoje. Kromě nižší váhy je další klíčovou výhodou kombinace materiálů použitých v PC řetězech také úroveň hluku o 5 dB nižší než u běžných BS válečkových řetězů.
Stavitelé strojů a inženýři mohou celkově dosáhnout snížení nákladů výměnou všech nerezových BS řetězů ve velikostech RF06B až RS12B. Standardní délka Popis krabičky - 5 metrů.
Kód objednávky
C6140667 C6140668 C6140669 C6140670
Rozteč imperiální
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “
Rozteč metrická
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm
Vnitřní šířka (mezi vnitřní deskami)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm
Průměr válce
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm
průměr kolíku řetězu
3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm
výška Vnější desky Tloušťka řetězu plechu
8,6 mm 1 mm 12 mm 1,5 mm 14,7 mm 1,5 mm 16,1 mm 1,8 mm
Vnitřní
Tloušťka Cena
Číslo Dílu
RF06B-PC-1
RS08B-PC-1 RP 2LA1 (P=1/2’’) RS10B-PC-1 RP 2LA1 (P=5/8’’) RS12B-PC-1 RP 2LA1 (P=3/4’’)
plechu
1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm
každého Kč
*** 4196,31 *** 3193,65
526
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
t
L2
L1 t
L
HT
b1
L1
L1
L2 L1 pt t
H
T
b1
T
b
62934
62933