Page 503 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 503
Jednostranný synchronní řemen
POLYCHAIN® GT2
• Prémiový polyuretanový synchronní řemen
• Díky tomuto polyuretanu jedinečného složení je řemen pevný a téměř imunní vůči odření a chemikáliím. • Aramidové tažné kordy umožňují mimořádný přenos výkonu.
• Odolnost proti únavě v ohybu aramidu je mimořádná, stejně jako odolnost proti nárazovému zatížení.
• Vrstva je mimořádně odolná vůči oleji, chemikáliím, nečistotám, korozi a otěru
• Bezúdržbové: není nutné mazání ani úprava napnutí.
• Úspora prostoru, hmotnosti a nákladů.
• Lze používat při teplotách od -54 °C do +85 °C.
• Konstruováno pro řemenice Poly Chain® GT.
Kód objednávky
C0289289
C0289290
C0289291
C0289292
C0289293
C0289294
C0289295
C0289296
C0289297
C0289298
C0289299
C0289300
C0289301
C0289302
C0289303
C0289304
C0329034
C0329024
C0306535
C0329025
C0289305
C0289306
C0289307
C0289308
C0328920
C0328921
C0328922
C0328923
C0289309
C0289310
C0289311
C0289312
C0289313
C0289314
C0289315
C0289316
C0328926
C0328927
C0328928
C0328929
C0289317
C0289318
C0289319
C0289320
C0289321
C0289322
C0289323
C0289324
C0289325
C0288857
C0289326
C0289327
C0328943
C0328945
C0328946
C0328947
C0289328
profil synchronního pásu
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
délka rozteče
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
896 mm
896 mm
896 mm
896 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1792 mm
Šířka pásu
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
počet zubů
80
80
80
80
90
90
90
90
100
100
100
100
112
112
112
112
120
120
120
120
125
125
125
125
130
130
130
130
140
140
140
140
150
150
150
150
153
153
153
153
160
160
160
160
180
180
180
180
200
200
200
200
220
220
220
220
224
Rozteč metrická
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Výška profilu metrická
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
Výška zubů metrická
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
Cena každého Kč
2031,45
2165,32
6089,38
10488,23
1954,56
3594,10
4626,42
10781,47
1585,23
2632,70
5818,88
9909,34
2219,68
3176,65
4719,30
11030,89
2283,90
3317,90
6851,97
11800,64
2297,40
2974,60
5045,09
11407,23
2340,12
4097,07
7023,67
12095,26
2424,73
3469,31
4481,07
10270,88
2585,68
3341,52 5 5266,69
9306,93
2617,37
4581,02
7852,12
13523,69
2721,83
4047,50
4920,81
9725,19
2935,97
3800,51
7478,36
13043,07
3171,05
5543,14
6671,61
11096,32
3455,20
6047,49
10367,25
17853,64
2726,96
www.brammer.biz
491
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
62955