Page 499 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 499
Jednostranný synchronní řemen
POWERGRIP® GTX
Kód objednávky
C7268792
C7268794
C7268795
C7268796
C7268797
C7268798
C7268799
C7268800
C7268801
C7268802
C7268803
C7268804
C7268805
C7268806
C7268807
C7268808
C7268809
C7268810
C7268811
C7268812
C7268813
C7268814
C7268815
C7268816
C7268817
C7268818
C7268819
C7268820
C7268821
C7268822
C7268823
C7268824
C7268825
C7268826
C7268827
C7268828
C7268829
C7268830
C7268831
C6862533
C6862534
C6862535
C6862536
C6862537
C6862538
C6862539
C6862540
C6862541
C6862542
C6862543
C6862544
C6862545
C6862546
C6862547
C6862548
C6862549
C6862550
C6862551
C6862552
C6862553
C6862554
C6862555
C6862556
C6862557
C6862558
C6862559
profil synchronního pásu
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
délka rozteče
264 mm
264 mm
264 mm
264 mm
264 mm
264 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
376 mm
376 mm
376 mm
376 mm
376 mm
376 mm
384 mm
384 mm
384 mm
384 mm
384 mm
384 mm
424 mm
424 mm
424 mm
424 mm
424 mm
424 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
512 mm
512 mm
512 mm
512 mm
512 mm
512 mm
520 mm
520 mm
520 mm
520 mm
520 mm
520 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
576 mm
576 mm
576 mm
576 mm
576 mm
576 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
Šířka pásu
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
počet zubů
33 33 33 33 33 33 40 40 40 40 40 40 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 60 60 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 70 70 70 70 70 70 72 72 72 72 72 72 75 75 75 75 75 75
Cena každého Kč
456,24 683,88 912,00
1140,12 1482,06 1937,81
502,45
753,92 1004,90 1260,75 1632,84 2143,07
550,60
825,91 1097,32 1377,00 1783,63 2341,04
557,41
836,61 1110,94 1393,53 1805,03 2369,25
590,97
886,22 1177,09 1476,71 1912,52 2510,31
637,18
956,26 1269,99 1592,96 2063,30 2708,27
663,93
995,66 1323,01 3807,14 4931,31 6471,64 1538,67 1550,50 3065,50 3845,45 4980,64 6536,68 1614,46 2421,70 3217,35 1942,31 5227,58 6860,79 1645,06 2467,17 3277,99 4112,50 5325,69 6990,87 1690,53 2536,07 3368,66 4226,60 5474,24 7184,89
Kód objednávky
C6862560
C6862561
C6862562
C6862563
C6862564
C6862565
C6862566
C6862567
C6862568
C6862569
C6862570
C6862571
C6862572
C6862573
C6862574
C6862575
C6862576
C6862577
C6862578
C6862579
C6862580
C6862581
C6862582
C6862583
C6862584
C6862585
C6862586
C6862587
C6862588
C6862589
C6862590
C6862591
C6862592
C6862593
C6862594
C6862595
C6862596
C6862597
C6862598
C6862599
C6862600
C6862601
C6862602
C6862603
C6862604
C6862605
C6862606
C6862607
C6862614
C6862615
C6862616
C6862617
C6862618
C6862619
C6862608
C6862609
C6862610
C6862611
C6862612
C6862613
C6862620
C6862621
C6862622
C6862623
C6862624
C6862625
profil synchronního pásu
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
délka rozteče
608 mm
608 mm
608 mm
608 mm
608 mm
608 mm
624 mm
624 mm
624 mm
624 mm
624 mm
624 mm
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
656 mm
656 mm
656 mm
656 mm
656 mm
656 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
760 mm
760 mm
760 mm
760 mm
760 mm
760 mm
776 mm
776 mm
776 mm
776 mm
776 mm
776 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
856 mm
856 mm
856 mm
856 mm
856 mm
856 mm
880 mm
880 mm
880 mm
880 mm
880 mm
880 mm
Šířka pásu
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
Cena počet zubů každého Kč
76 1706,24
76 2558,95
76 3398,97
76 4264,91
76 5523,85
76 7249,93
78 1736,56
78 2604,97
78 3459,88
78 4340,98
78 5622,24
78 7380,02
80 1766,87
80 2650,45
80 3520,51
80 4417,59
80 5721,18
80 7509,00
82 1797,74
82 2696,75
82 3581,42
82 4493,38
82 5820,40
82 7639,08
90 1919,83
90 2878,92
90 3824,78
90 4799,02
90 6215,06
90 8158,04
95 1995,90
95 2993,84
95 3976,63
95 4989,19
95 6462,27
95 8481,87
97 2026,49
97 3039,32
97 4037,82
97 5065,80
97 6561,48 5 97 8611,40
100 2072,51 100 3108,49 100 4128,76 100 5180,18 100 6709,48 100 8806,25 105 2088,77 105 3133,02 105 4281,17 105 5221,52 105 6956,14 105 8876,52 107 2179,17 107 3268,34 107 4341,80 107 5446,96 107 7054,81 107 9260,16 110 2224,92 110 3336,96 110 4433,03 110 5561,33 110 7203,08 110 9454,46
www.brammer.biz
487
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
382349