Page 464 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 464
Klínové řemeny řezané
Kód V-řemen objednávky profil
C0308892 SPB
C0308884 SPB
C0293022 SPB
C0308893 SPB
C0293023 SPB
C3302705 SPB
C0293024 SPB
C0293025 SPB
C0293026 SPB
C0308885 SPB
C0293273 SPB
C0288812 SPB
C0308887 SPB
C0308886 SPB
C0308888 SPB
C0293205 SPB
C0308889 SPB
C0293214 SPB
C0308890 SPB
C0308879 SPB
C0288449 SPB
C0308880 SPB
C0308881 SPB
C0308894 SPB
C0308891 SPB
C0308895 SPB
C0308882 SPB
QUAD-POWER®III
délka rozteče
1510 mm
1590 mm
1600 mm
1690 mm
1700 mm
1750 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm
2020 mm
2120 mm
2150 mm
2240 mm
2280 mm
2360 mm
2410 mm
2500 mm
2530 mm
2650 mm
2680 mm
2800 mm
2840 mm
2990 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
Šířka pásu (W)
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Výška profilu metrická (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena každého Kč
567,16
604,27
609,49
638,16
643,39
660,93
677,96
719,79
764,14
771,73
806,64
818,79
857,74
868,37
890,80
912,55
949,15
961,63
1006,15
1018,80
1062,48
1076,82
1131,29
1134,83
1166,20
1242,93
1330,80
Kód objednávky
C0309609
C0309766
C0309612
C0312006
C0312007
C0308897
C0308898
C0308899
C0308900
C0308901
C0308902
C0308903
C0308904
C0309663
C0309233
C0309661
C0309786
C0309315
C0310141
C0309664
C0312008
V-řemen délka profil rozteče
SPB 3750 mm
SPB 4000 mm
SPB 4250 mm
SPB 4500 mm
SPB 4750 mm
SPC 2000 mm
SPC 2120 mm
SPC 2240 mm
SPC 2360 mm
SPC 2500 mm
SPC 2650 mm
SPC 2800 mm
SPC 3000 mm
SPC 3150 mm
SPC 3350 mm
SPC 3550 mm
SPC 3750 mm
SPC 4000 mm
SPC 4250 mm
SPC 4500 mm
SPC 4750 mm
Šířka pásu (W)
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Výška profilu metrická (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena každého Kč
1406,02
1492,20
1580,74
1678,89
1789,86
1210,22
1270,26
1346,65
1433,34
1492,20
1587,99
1684,96
1802,85
1809,76
1910,26
2015,19
2127,83
2300,86
2416,39
2522,47
2741,71
•
Řemeny
• Quad-Power® III společnosti Gates se vyznačují vyšším jmenovitým výkonem, delší bezúdržbovou životností a nižší spotřebou energie.
• Větší teplotní rozsah od -40 °C do +110 °C
• Výjimečný výkon
• Úspora místa a nové možnosti konstrukcí strojů.
• Minimální ztráty napnutí řemenu.
• Dlouhá a bezporuchová provozní životnost snižující náklady na výměnu a údržbu.
• Podstatně nižší hladina hluku.
• Ekologicky šetrné: bez obsahu halogenů
• Odolné vůči oleji a teplu, antistatické vlastnosti podle ISO 1813, vyhovuje směrnici ATEX
• Odpovídá systému UNISET
Vroubkované klínové řemeny s úzkým průřezem
5
Kód V-řemen objednávky profil
C1294333 XPZ
C1293923 XPZ
C1293924 XPZ
C1293925 XPZ
C1293926 XPZ
C1293927 XPZ
C1293928 XPZ
C1293929 XPZ
C1293930 XPZ
C1293931 XPZ
C1293932 XPZ
C1293933 XPZ
C1293934 XPZ
C1293935 XPZ
C1293936 XPZ
C1293937 XPZ
C1293938 XPZ
C1293939 XPZ
C1293940 XPZ
C1293941 XPZ
C1293942 XPZ
C1293943 XPZ
C1293944 XPZ
C1293945 XPZ
C1293946 XPZ
C1293947 XPZ
délka rozteče
600 mm
630 mm
637 mm
662 mm
670 mm
687 mm
710 mm
722 mm
730 mm
737 mm
750 mm
762 mm
772 mm
787 mm
800 mm
812 mm
837 mm
850 mm
862 mm
875 mm
887 mm
900 mm
912 mm
925 mm
937 mm
950 mm
Šířka pásu (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Výška profilu metrická (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého Kč
211,52
273,87
211,52
211,52
211,52
211,52
211,52
211,52
211,52
211,52
219,61
211,52
211,52
203,43
218,99
223,04
223,04
223,04
234,79
231,99
231,99
231,99
244,48
244,48
244,48
244,48
Kód V-řemen objednávky profil
C1293948 XPZ
C1293949 XPZ
C1293950 XPZ
C1293951 XPZ
C1293952 XPZ
C1293953 XPZ
C1293954 XPZ
C1293955 XPZ
C1293956 XPZ
C1293957 XPZ
C1294339 XPZ
C1293958 XPZ
C1293959 XPZ
C1293960 XPZ
C1293961 XPZ
C1293962 XPZ
C1293963 XPZ
C1293964 XPZ
C1293965 XPZ
C1293966 XPZ
C1293967 XPZ
C1293968 XPZ
C1293969 XPZ
C1293970 XPZ
C1293971 XPZ
C1293972 XPZ
délka rozteče
962 mm
975 mm
980 mm
987 mm
1000 mm
1012 mm
1030 mm
1037 mm
1060 mm
1080 mm
1087 mm
1112 mm
1120 mm
1140 mm
1150 mm
1162 mm
1180 mm
1187 mm
1202 mm
1212 mm
1237 mm
1250 mm
1262 mm
1270 mm
1280 mm
1287 mm
Šířka pásu (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Výška profilu metrická (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého Kč
281,12
244,03
254,42
254,42
253,57
289,97
289,97
289,97
289,97
289,97
289,97
299,72
278,63
333,06
305,34
305,34
305,34
305,34
316,87
310,92
316,87
324,26
334,26
340,95
334,26
334,26
452
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
62926