Page 449 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 449
Řemenice pro klínové řemeny
Kód objednávky
C1291794 C1291795 C1291796 C1291797 C1291798 C1291799 C1291800 C1291801 C1291802 C1291803 C1291804 C1291805 C1291806 C1291807 C1291808 C1291809
V-řemenice Počet profil drážek
SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6 SPB 1 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6 SPB 1 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6
Průměr roztečné kružnice
355 mm 355 mm 355 mm 355 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm
vnejší Cena
Kód objednávky
C1291810 C1291811 C1291812 C1291813 C1291814 C1291815 C1291816 C1291817 C1291818 C1291819 C1291820 C1291821 C1291822 C1291823 C1291824 C1291825
Kód objednávky
C1291859
C1291860
C1291861
C1291862
C1291863
C1291864
C1291865
C1291866
C1291867
C1291868
C1291869
C1291870
C1291871
C1291872
C1291873
C1291874
C1291875
C1291876
C1291877
C1291878
C1291879
C1291880
C1291881
C1291882
C1291883
C1291884
C1291885
C1291886
C1291887
C1291888
C1291889
C1291890
V-řemenice Počet profil drážek
SPB 1 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6
V-řemenice Počet profil drážek
SPC 5
SPC 6
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
Průměr roztečné kružnice
500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm
vnejší Cena
prumer
362 mm 362 mm 362 mm 362 mm 407 mm 407 mm 407 mm 407 mm 407 mm 407 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm
každého Kč
6551,01
8893,34 10180,94 11769,22
4537,48 6239,03 8479,39
10776,51 11910,88 13782,48
5246,60 7089,81 9420,83
11627,29 13896,03 16448,36
prumer
507 mm
507 mm
507 mm
507 mm
507 mm
507 mm
567 mm
567 mm
567 mm
567 mm
567 mm
637 mm
637 mm
637 mm
637 mm 32613,13 637 mm 33180,31
každého Kč
6380,97
8507,77 11060,10 14179,62 17015,54 19284,28 19851,47 22687,39 25523,32 31904,28 35449,05 20135,06 22545,73 31053,51
Optibelt KS – řemenice s V-drážkou
Kód objednávky
C1291826
C1291827
C1291828
C1291829
C1291830
C1291831
C1291832
C1291833
C1291834
C1291835
C1291836
C1291837
C1291838
C1291839
C1291840
C1291841
C1291842
C1291843
C1291844
C1291845
C1291846
C1291847
C1291848
C1291849
C1291850
C1291851
C1291852
C1291853
C1291854
C1291855
C1291856
C1291857
C1291858
V-řemenice Počet profil drážek
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
Průměr roztečné kružnice
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
vnejší Cena
Průměr roztečné kružnice
315 mm
315 mm
335 mm
335 mm
335 mm
335 mm
335 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
400 mm
400 mm
400 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
vnejší Cena
prumer
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
každého Kč
4687,26
2979,24
3748,16
5919,89
6708,10
7628,61
2924,12
3282,40
4142,27
6870,71
7760,90
8648,33
3320,98
4406,84
4569,45
7827,04
8188,08
9271,18
3618,63
4767,88
5523,02
8482,97
8681,40
9601,90
4178,10
5197,82
6446,28
9271,18
10489,34
4506,06
5523,02
7562,46
9731,44
prumer
324,6 mm
324,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
639,6 mm
639,6 mm
639,6 mm
639,6 mm
každého Kč
11117,70
13088,24
6049,42
7727,82
9866,48
12266,96
14402,86
5853,74
7860,11
***
11806,70
13680,78
9042,44
9929,87
15160,76
7628,61
10820,06
12038,21
16310,01
18186,84
12231,13
13846,14
18382,52
20551,49
***
***
21968,08
28249,00
16968,69 5 22329,11
25550,88
35844,54
DELTA ClassicTM
• Obalovaný, klínový řemen s klasickým profilem
• Nový standard u standardních klínových řemenů
• Těleso pásu z kvalitní pryže
• Obal Flex-Weave® je odolný proti oleji a nabízí dobrou
přilnavost a chrání proti oděru
• Vysoce pevnostní polyesterové tažné kordy přináší odolnost
proti ohybovým silám, únavě a rázovému zatížení
• Je garantována dobrá pružnost, stabilita a hladký chod
řemenu
• Klínové řemeny Delta ClassicTM mají klasický profil tvaru
V a jsou vyvinuty pro spolehlivý výkon a odolnost ve všech průmyslových pohonech se standardním profilem, které se
používají u kompresorů, čerpadel, agregátů, alternátorů, pil, a strojů pro frézování a zpracování.
• Antistatické provedení (dle normy ISO 1813), vyhovuje i
nařízení REACH a RoHS 2
• Určeno k provozu v teplotním rozmezí od -30 °C do + 70 °C • Všechny rozměry vyhovují tolerancím Gates UNISET a
mohou být instalovány bez lícování
• Vynikající poměr cena/výkon
• Vyrobeno pod značkou Gates, Vyrobeno v Evropě
• Vyrobeno pro výkon
• Všechny velikosti se skladují v našich vlastních evropských
skladech Gates tak, aby byly zajištěny krátké dodací lhůty a spolehlivost dodavatelského řetězce.
Kód objednávky
C6430607
C6430608
C6430609
C6430610
C6430611
C6430612
C6430613
C6430614
V-řemen vnitrní profil délka
Z 413 mm
Z 438 mm
Z 478 mm
Z 493 mm
Z 508 mm
Z 521 mm
Z 533 mm
Z 568 mm
délka rozteče
435 mm
460 mm
500 mm
515 mm
530 mm
543 mm
555 mm
590 mm
Šířka profilu metrická
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Výška profilu metrická
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Cena každého Kč
173,61 133,37 126,30 133,37 126,30 133,37 133,37 137,90
Kód objednávky
C6430615
C6430616
C6430617
C6430618
C6430619
C6430620
C6430621
C6430622
V-řemen vnitrní profil délka
Z 578 mm
Z 608 mm
Z 635 mm
Z 648 mm
Z 668 mm
Z 688 mm
Z 703 mm
Z 733 mm
délka rozteče
600 mm
630 mm
657 mm
670 mm
690 mm
710 mm
725 mm
755 mm
Šířka profilu metrická
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Výška profilu metrická
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Cena každého Kč
125,78 146,71 137,90 130,25 137,90
98,95 137,90 137,90
www.brammer.biz
437
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
52853
382347