Page 405 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 405
Klínové řemeny obalované | Řemeny variátorové
Optibelt BLUE POWER – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód objednávky
C3177698
C3177699
C3177700
C3177701
C3177702
C3177703
C3177704
C3177705
V-řemen vnejší profil délka
8V 4064 mm
8V 4318 mm
8V 4572 mm
8V 4826 mm
8V 5080 mm
8V 5385 mm
8V 5690 mm
8V 5994 mm
vnejší délka
160 in
170 in
180 in
190 in
200 in
212 in
224 in
236 in
Šířka pásu
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Výška profilu metrická
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Cena každého Kč
5718,14
5954,89
6363,84
6839,64
7216,82
7622,32
8438,59
8780,70
Kód V-řemen objednávky profil
C3177706 8V
C3177707 8V
C3177708 8V
C3177709 8V
C3177710 8V
C3177711 8V
C3177712 8V
vnejší délka
6350 mm
6731 mm
7112 mm
7620 mm
8001 mm
8509 mm
9017 mm
vnejší délka
250 in
265 in
280 in
300 in
315 in
335 in
355 in
Šířka pásu
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Výška profilu metrická
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Cena každého Kč
9358,24
9833,71
10413,07
11229,00
11878,33
12420,80
13238,55
Optibelt Vario Power – variátorové řemeny
Vzhledem k neustálému zvyšování úrovní přenosu výkonu spustily zvýšené požadavky na variátorové řemeny vývoj řezaných variátorových řemenů s vnitřním ozubením.
Základní směs zahrnuje polychloroprenové příměsi v pryži s příčnými vlákny. V pryžové směsi je integrován vysoce kvalitní polyesterový nebo aramidový tažný kord s mimořádně nízkým protažením. Kord je účinně podporován vrchní a spodní konstrukcí. Speciálními vlastnostmi řezaného variátorového řemene s vnitřním ozubením jsou:
• vynikající pružnost ve směru otáčení • vysoká příčná stabilita
• výjimečně hladký chod
• odolnost proti otěru a proklouznutí • dlouhá životnost
• elektrická vodivost dle ISO 1813
• vysoký přenos výkonu
Kód objednávky
C0338795
C0338796
C0354479
C0338985
C0338986
C0338987
C0338988
C0338989
C0339236
C0339237
C0339238
C0339240
C0339241
C0339242
C0352599
C0355869
C0339246
C0339247
C0339248
C6104210
C0339249
C0339250
C0339251
C0339252
C0339253
C0339254
C0339255
C0339256
C0339257
C0339258
C0339410
C0339411
C0339414
C0339415
C0339416
C0339417
C0339420
C0339423
C0339425
V-řemen vnitrní profil délka
13X5 468 mm
13X5 500 mm
17X5 426 mm
17X5 476 mm
17X5 536 mm
17X5 570 mm
17X5 606 mm
17X5 776 mm
21X6 530 mm
21X6 600 mm
21X6 610 mm
21X6 675 mm
21X6 770 mm
21X6 870 mm
21X6 970 mm
21X6 1220 mm
22X8 485 mm
22X8 525 mm
22X8 565 mm
22X8 610 mm
22X8 650 mm
22X8 700 mm
22X8 750 mm
22X8 800 mm
22X8 850 mm
22X8 900 mm
22X8 950 mm
22X8 1000 mm
22X8 1060 mm
22X8 1185 mm
26X8 655 mm
26X8 672 mm
26X8 710 mm
26X8 750 mm
26X8 762 mm
26X8 800 mm
26X8 862 mm
26X8 962 mm
26X8 1082 mm
Šířka pásu
13 mm
13 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
Výška profilu metrická
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Úhel °
24°
24°
24°
24°
24°
24°
24°
24°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
Cena každého Kč
459,83
459,83
605,53
605,53
640,60
640,60
681,10
719,62
754,69
754,69
802,11
802,11
849,36
903,85
965,26
1090,06
793,38
847,71
847,71
911,31
910,93
910,93
968,89
968,89
1023,21
1023,21
1084,62
1084,62
1160,19
1232,14
1012,67
1012,67
1081,16
1081,16
1081,16
1081,16
1144,39
1209,26
1286,47
Kód objednávky
C0339430
C0339431
C0339433
C0339434
C0339436
C0339437
C0339438
C0339439
C0339441
C0339443
C0339444
C0339446
C0339447
C0339448
C0339449
C0339450
C0355377
C0339452
C0339453
C0339454
C0339455
C0339456
C0339457
C0339458
C0339459
C0339460
C0339463
C0339465
C0339467
C0339469
C0339470
C0339474
C0339475
C0339476
C0339477
C0339478
C0339480
C0339481
C0339482
V-řemen vnitrní profil délka
28X8 600 mm
28X8 650 mm
28X8 700 mm
28X8 750 mm
28X8 800 mm
28X8 850 mm
28X8 900 mm
28X8 950 mm
28X8 1000 mm
28X8 1060 mm
28X8 1120 mm
28X8 1180 mm
28X8 1250 mm
28X8 1320 mm
28X8 1400 mm
28X8 1500 mm
30X10 650 mm
30X10 665 mm
30X10 700 mm
30X10 800 mm
30X10 850 mm
30X10 875 mm
30X10 900 mm
30X10 950 mm
30X10 1000 mm
30X10 1035 mm
30X10 1120 mm
30X10 1200 mm
30X10 1340 mm
30X10 1500 mm
30X10 1600 mm
32X10 750 mm
32X10 790 mm
32X10 820 mm
32X10 850 mm
32X10 900 mm
32X10 950 mm
32X10 1000 mm
32X10 1073 mm
Šířka pásu
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
Výška profilu metrická
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Úhel °
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
Cena každého Kč
993,32
1075,64
1012,67
1122,41
1081,16
1144,39
1144,39
1209,26
1209,26
1286,47
1286,47
1376,03
1376,03
1472,50
1472,50
1542,64 5 1146,03
1146,03
1146,03
1216,17
1286,47
1286,47
1286,47
1363,68
1363,68
1453,24
1453,24
1544,45
1653,28
1723,58
1797,34
1302,27
1302,27
1388,38
1388,38
1388,38
1488,42
1474,15
1579,52
www.brammer.biz
393
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
52832
109657