Page 393 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 393
Klínové řemeny obalované
Kód objednávky
C0354301
C0339111
C0339114
C0339115
C0354219
C0339116
C0339117
C0339118
C0339120
C0339121
C0339123
C0339126
C0339127
C0357328
C0339129
C0339131
C0339132
C0339133
C0339135
C0339136
C0339139
C0339140
C0339141
C0352112
C0339142
C0339143
C0339145
C0339146
C0339148
C0339149
C0339150
C0354235
C0339151
C0353955
C0339152
V-řemen vnitrní profil délka
B 2515 mm
B 2540 mm
B 2565 mm
B 2600 mm
B 2616 mm
B 2650 mm
B 2667 mm
B 2700 mm
B 2718 mm
B 2750 mm
B 2800 mm
B 2845 mm
B 2900 mm
B 2921 mm
B 2950 mm
B 3000 mm
B 3048 mm
B 3099 mm
B 3150 mm
B 3200 mm
B 3250 mm
B 3302 mm
B 3350 mm
B 3404 mm
B 3450 mm
B 3505 mm
B 3550 mm
B 3600 mm
B 3658 mm
B 3700 mm
B 3750 mm
B 3810 mm
B 3850 mm
B 3861 mm
B 3912 mm
délka rozteče
2555 mm
2580 mm
2605 mm
2640 mm
2656 mm
2690 mm
2707 mm
2740 mm
2758 mm
2790 mm
2840 mm
2885 mm
2940 mm
2961 mm
2990 mm
3040 mm
3088 mm
3139 mm
3190 mm
3240 mm
3290 mm
3342 mm
3390 mm
3444 mm
3490 mm
3545 mm
3590 mm
3640 mm
3698 mm
3740 mm
3790 mm
3850 mm
3890 mm
3901 mm
3952 mm
Šířka pásu
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
Výška profilu metrická
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Cena každého Kč
734,31
705,63
705,63
735,43
735,43
735,43
739,48
759,96
759,96
759,96
759,96
759,96
680,43
842,45
842,45
842,45
903,85
797,84
903,85
910,77
1006,06
937,11
937,11
937,11
1009,22
1009,22
1063,68
1044,28
1044,28
1044,28
1044,28
1091,70
1091,70
1140,77
1140,77
Kód objednávky
C0339153
C0339154
C0339155
C0339156
C0339157
C0339158
C0339159
C0339161
C0339162
C0339163
C0339164
C0339165
C0339166
C0339167
C0339168
C0339169
C0339170
C0339171
C0339173
C0339174
C0339175
C0339176
C0339177
V-řemen vnitrní profil délka
B 3950 mm
B 3962 mm
B 4000 mm
B 4064 mm
B 4115 mm
B 4200 mm
B 4250 mm
B 4394 mm
B 4450 mm
B 4500 mm
B 4572 mm
B 4750 mm
B 4953 mm
B 5000 mm
B 5300 mm
B 5334 mm
B 5600 mm
B 6000 mm
B 6096 mm
B 6300 mm
B 6700 mm
B 7000 mm
B 7100 mm
délka rozteče
3990 mm
4002 mm
4040 mm
4104 mm
4155 mm
4240 mm
4290 mm
4434 mm
4490 mm
4540 mm
4612 mm
4790 mm
4993 mm
5040 mm
5340 mm
5374 mm
5640 mm
6040 mm
6136 mm
6340 mm
6740 mm
7040 mm
7140 mm
Šířka pásu
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
Výška profilu metrická
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Cena každého Kč
1140,77
1140,77
1140,77
1197,07
1197,07
1197,07
1197,07
1249,59
1249,59
1249,59
1249,59
1249,59
1433,82
1433,82
1532,10
1532,10
1619,85
1249,40
1744,65
1825,16
1953,41
2027,17
2086,76
Optibelt VB – KLASICKÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
≈ 20
5
Kód objednávky
C0339196
C0339198
C0339199
C0339200
C0339201
C0339202
C0339203
C0339204
C0339205
C0339206
C0339207
C0339208
C0339209
C0339211
V-řemen vnitrní profil délka
20 900 mm
20 1000 mm
20 1120 mm
20 1180 mm
20 1250 mm
20 1320 mm
20 1400 mm
20 1500 mm
20 1600 mm
20 1700 mm
20 1800 mm
20 1900 mm
20 2000 mm
20 2120 mm
délka rozteče
950 mm
1050 mm
1170 mm
1230 mm
1300 mm
1370 mm
1450 mm
1550 mm
1650 mm
1750 mm
1850 mm
1950 mm
2050 mm
2170 mm
Šířka pásu
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Výška profilu metrická
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
Cena každého Kč
345,74
345,74
396,61
456,37
456,37
477,44
507,24
535,40
582,81
603,72
656,40
677,47
759,96
802,11
Kód objednávky
C0339212
C0339214
C0339216
C0339218
C0339219
C0339220
C0339221
C0339222
C0339224
C0339226
C0339227
C0339229
C0339230
C0339234
V-řemen vnitrní profil délka
20 2240 mm
20 2360 mm
20 2500 mm
20 2650 mm
20 2800 mm
20 3000 mm
20 3150 mm
20 3350 mm
20 3550 mm
20 3750 mm
20 4000 mm
20 4500 mm
20 5000 mm
20 6000 mm
délka rozteče
Šířka pásu
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Výška profilu metrická
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
Cena každého Kč
817,91
859,89
875,86
928,38
825,95
1032,10
1117,88
1153,11
1202,33
1284,82
1356,60
1565,53
1725,22
2056,96
2290 mm
2410 mm
2550 mm
2700 mm
2850 mm
3050 mm
3200 mm
3400 mm
3600 mm
3800 mm
4050 mm
4550 mm
5050 mm
6050 mm
www.brammer.biz
381
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
52839
≈ 12,5