Page 389 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 389
Klínové řemeny obalované
KLÍNOVÉ ŘEMENY Optibelt SK
Kód objednávky
C0354755
C0359825
C0359766
C0352144
C0359823
C0339788
C0354759
C0354754
C0339789
C0357152
C0339791
C0354654
C0359945
C0339792
V-řemen vnejší profil délka
8V 2540 mm
8V 2845 mm
8V 2997 mm
8V 3175 mm
8V 3353 mm
8V 3556 mm
8V 3810 mm
8V 4064 mm
8V 4318 mm
8V 4572 mm
8V 4826 mm
8V 5080 mm
8V 5385 mm
8V 5690 mm
vnejší délka
100 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
150 in
160 in
170 in
180 in
190 in
200 in
212 in
224 in
Šířka pásu
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Výška profilu metrická
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Cena každého Kč
2276,42
2615,08
2722,09
2743,33
2936,28
3125,78
3275,11
3575,08
3722,58
3978,76
4275,44
4508,88
4763,25
5274,11
Kód objednávky
C0339793
C0354649
C0352048
C0357255
C0354822
C0339794
C0352226
C0339795
C0352221
C0339796
C0352085
C0339797
C0339799
C0354743
V-řemen vnejší profil délka
8V 5994 mm
8V 6350 mm
8V 6731 mm
8V 7112 mm
8V 7620 mm
8V 8001 mm
8V 8509 mm
8V 9017 mm
8V 9525 mm
8V 10160 mm
8V 10795 mm
8V 11430 mm
8V 12065 mm
8V 12700 mm
vnejší délka
236 in
250 in
265 in
280 in
300 in
315 in
335 in
355 in
375 in
400 in
425 in
450 in
475 in
500 in
Šířka pásu
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Výška profilu Cena metrická každého Kč
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
5488,15
5848,03
6148,00
6507,90
7018,60
7424,10
7764,57
8273,46
8721,10
9208,91
9761,77
10400,56
10953,57
11485,34
Optibelt VB – KLASICKÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Klínový řemen pro přenos hnacího výkonu se stabilním třením. DIN 2215 / ISO 4184
Optibelt VB – KLASICKÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
≈5
Kód objednávky
C0338559
C0338560
C0338561
C0338562
C0338563
C0338564
C0338565
C0338566
V-řemen vnitrní profil délka
5 190 mm
5 229 mm
5 260 mm
5 280 mm
5 300 mm
5 315 mm
5 322 mm
5 335 mm
délka rozteče
200 mm
239 mm
270 mm
290 mm
310 mm
325 mm
332 mm
345 mm
Šířka pásu
Výška profilu metrická
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Cena každého Kč
150,97
150,97
150,97
150,97
150,97
150,97
150,97
150,97
Kód objednávky
C0338567
C0338568
C0338569
C0338570
C0338571
C0338572
C0338574
V-řemen vnitrní profil délka
5 375 mm
5 425 mm
5 475 mm
5 500 mm
5 530 mm
5 554 mm
5 600 mm
délka rozteče
385 mm
435 mm
485 mm
510 mm
540 mm
564 mm
610 mm
Šířka pásu
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Výška profilu Cena metrická každého Kč
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
3 mm
150,97
3 mm 150,97 5
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
≈6
150,97
150,97
150,97
150,97
125,60
Optibelt VB – KLASICKÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód objednávky
C0338575
C0338576
C0338577
C0338582
C0338583
V-řemen vnitrní profil délka
Y 280 mm
Y 300 mm
Y 335 mm
Y 400 mm
Y 425 mm
délka rozteče
295 mm
315 mm
350 mm
415 mm
440 mm
Šířka pásu
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Výška profilu metrická
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
Cena každého Kč
154,43
154,43
154,43
154,43
154,43
Kód objednávky
C0338584
C0338585
C0338587
C0338588
C0338589
V-řemen vnitrní profil délka
Y 450 mm
Y 500 mm
Y 540 mm
Y 600 mm
Y 850 mm
délka rozteče
465 mm
515 mm
555 mm
615 mm
865 mm
Šířka pásu
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Výška profilu Cena metrická každého Kč
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
154,43
154,43
154,43
154,43
154,43
www.brammer.biz
377
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
52834 52833
52829
≈ 4 ≈3
128360