Page 384 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 384
Cost Savings
-Mechanické převody síly
Průmysl: Chemický
PROBLÉM
Zákazník podnikající v chemickém průmyslu nás požádal o pomoc se zlepšením výkonnosti svých řetězů na čtyřech identických výrobních linkách – nacházejících se v kritické oblasti závodu, kde výrobní linky dodávají výrobky pro balení. Zákazník zde používal nerezové řetězy skládající se ze dvou nebo tří částí, které byly spojeny různými háky – průměrná životnost řetězů byla 1,5 - 2 měsíce. Řetězy musely být připravovány na místě s použitím 5 metrů dlouhých rolí, což bylo časově náročné pro zákazníka a také si vyžadovalo používání tří různých kódů: jeden pro celé role, jeden pro každou část řetězu a jeden pro háčky.
ŘEŠENÍ
Brammer ve spolupráci se společností Renold navrhla zavedení Synergy řetězu, který umožní zákazníkovi používat předem sestavené řetězy, spíše než je přípravovat na místě. Řetěz Synergy je vyroben z nerezové oceli a poskytuje vyšší mechanickou stabilitu díky tomu, že je z jednoho kusu místo tří.
VÝSLEDEK
Zavedení řetězu Synergy nejen umožnilo zmenšení počtu kódů spravo- vaných zákazníkem, ale také zkrátilo čas potřebný pro smontování řetězu o 20 hodin a prodloužilo životnost řetězů na 12 měsíců. To vše přineslo celko- vé úspory ve výši 14.750 €.
PRO ZJIŠTĚNÍ MOŽNOSTI ÚSPORY VAŠICH NÁKLADŮ , KONTAKTUJTE SVOU LOKÁLNÍ POBOČKU BRAMMER.
www.brammer.biz
Úspora
€14,750