Page 345 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 345
Těsnění Tlumicí
H
AU DIP
DIP
D+S 300
L
ØD
Ød
Těsnění
Tlumicí těsnění Merkel AU DIP
Díky automatickému vystředění nabízí konstantní a spolehlivé tlumení.
Kód objednávky
C0400036
C0400026
C0400025
C0400027
C0402667
C0400028
C0400029
C0400030
C0400031
C0400032
C0400266
C0400033
C0400034
dN (mm)
14
16
16
18
20
22
24
25
28
30
36
40
50
DN (mm)
22
22
24
26
28
30
32
33
36
40
46
50
60
H1 (mm)
8
5,6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Kódové označení materiálu
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
Kód materiálu
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Cena každého Kč
357,85
353,03
353,03
385,12
391,49
385,12
417,22
424,10
507,75
507,75
603,16
601,84
634,62
Cena každého Kč
321,57
321,57
352,40
352,40
383,24
407,78 3 407,78
444,28
482,03
Tlumicí těsnění Merkel DIP
Integrovaná funkce zpětného ventilu prostřednictvím axiálního těsnění, vymezovacích podložek a průtokových průchodů. Díky automatickému vystředění nabízí konstantní a spolehlivé tlumení.
Kód objednávky
C0399431
C0399572
C0399573
C0399574
C0399575
C0399576
C0399577
C0399578
C0399579
dN (mm)
14
16
20
22
25
28
30
40
50
DN (mm)
22
24
28
30
33
36
40
50
60
H1 (mm)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Kódové označení materiálu
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 108
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
Kód materiálu
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
www.brammer.biz
333
84090 84089