Page 316 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 316
Těsnění pístu
Kód objednávky
C0408000
C0408006
C0399814
C0408390
C0407858
C0407883
C0394876
C0395330
C0397188
C0795960
C0399785
C0406609
C0406974
C0395331
C0396523
C0394878
C0399309
C0408012
C0408017
C0408022
C0399786
C0408378
C0407859
C0407884
C0395946
C0395333
C0397782
C0751838
C0399788
C0406447
C0406975
C0408141
C0396650
C0407775
C0395334
C0393514
C0394252
C0408466
C0403197
C0407860
C0407885
C0406328
C0407121
C0393516
C0394268
C0394264
C0394267
C0394261
C0395335
C0392949
C0407861
C0407886
C0408007
C0409392
C0408001
C0407253
C0399816
C0408416
C0408528
C0394881
C0395336
C0396651
C0751839
C0399789
C0406610
C0407252
C0409052
C0408535
D (mm)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
65
65
65
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
d (mm)
44
44
44,5
44,9
45
45
45
45
47,8
48
49
49
49
50
12
45
45
47
47
47
47,5
47,9
48
48
48
48
51
51
52
52
52
52
53
53
53
12
42
49
49,5
50
50
54
54
12
20
22
40
40
50
50
50
50
50
53
54
54,5
54,5
54,9
55
55
55
58
58
59
59
59
59
60
H (mm)
18,4
20,5
6
5,9
9,3
9,3
10
10
7,3
28,9
4
4
4
10
25
12
12
18,4
19,4
20,5
6
5,9
9,3
9,3
10
12
14
28,9
4
4
4
4
7
11,6
12
25
9
20,5
6
9,3
9,3
4
4
30
13
9
12
13
12
12
12,2
12,2
22,4
13,4
20,5
5,9
6
5,9
9,3
12
12
8,5
28,9
4
4
4
4
11,65
Označení typu
L43
L43
SIMKO300
OMK-E
T18
T18
NA250
NA300
TFMA
SIMKO320
SIMKO300
OMK-MR
OMK-MR
NA300
TDUO H
NA250
NA300
L43
L43
L43
SIMKO300
OMK-E
T18
T18
NA400
NA300
SIMKO520
SIMKO320
SIMKO300
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
NA150
T19
NA300
TDUO H
T
L43
SIMKO300
T18
T18
OMK-MR
OMK-MR
TDUO H
T
T
T
T
NA300
NA400
T18
T18
L43
L27
L43
OMK-MR
SIMKO300
OMK-E
T18
NA250
NA300
NA150
SIMKO320
SIMKO300
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
T19
Kódové označení materiálu
80 NBR B281
80 NBR B281
98 AU 928 / NBR
PTFE B602 / NBR
95 AU V142
95 AU V142
80 NBR 878
94 AU 925
PTFE 177023 / NBR
80 NBR 878
98 AU 928 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
94 AU 925
90 NBR 109
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR B281
80 NBR B281
80 NBR B281
98 AU 928 / NBR
PTFE B602 / NBR
Cena každého Kč
670,82
583,70
633,06
1170,89
587,12
375,66
526,15
585,87
1194,05
967,17
633,06
3042,61
1755,25
585,87
1614,12
571,73
617,96
695,99
695,99
695,99
667,68
2006,38
285,91
426,43
951,48
617,96
1522,87
1026,37
667,68
1940,56
***
3856,27
222,13
486,95
617,96
1614,12
365,62
695,99
667,68
499,15
737,78
***
***
1684,60
381,35
381,35
381,35
381,35
610,89
993,01
649,42
649,42
726,20
***
726,20
***
699,77
2110,92
450,55
595,89
648,17
363,10
1071,05
699,77
2052,22
1959,82
2466,14
95 AU V142
95 AU V142
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
80 NBR 878
98 AU 928 /
NBR
3
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
80 NBR 878
95 AU V142
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
80 NBR B281
98 AU 928 / NBR
95 AU V142
95 AU V142
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
94 AU 925
80 NBR 878
95 AU V142
95 AU V142
80 NBR B281
PTFE B602 / NBR
80 NBR B281
PTFE B602 / NBR
98 AU 928 / NBR
PTFE B602 / NBR
95 AU V142
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
80 NBR 878
98 AU 928 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
95 AU V142
511,62
304
www.brammer.biz
Těsnění