Page 259 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 259
Hřídelová těsnění
Kód objednávky
C0399142
C0402868
C0402867
C0398173
C0398609
C0393413
C0398057
C0398161
C0398305
C0399858
C0397578
C0410051
C0399367
C0399773
C0403958
C0403819
C0398144
C0395171
C0398142
C0399152
C0396144
C0398068
C0393414
C0398143
C0947174
C0398140
C0399653
C0398212
C0395616
C0399293
C0399600
C0402338
C0751214
C0409576
C0395429
C0395229
C0402870
C0402869
C0393415
C0395061
C0395617
C0398306
C0403684
C0409888
C0402298
C0402299
C0402513
C0402514
C0402515
C0402516
C0395618
C0395222
C0398273
C0784886
C0395619
C0395973
C0399623
C0398108
C0404298
C0399168
C0399534
C0398606
C0393416
C0404313
C0396242
C0395620
C0396533
C0395840
C0395621
C0398307
d1 (mm)
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
66
67
67
67
67
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
d2 (mm)
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
95
95
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
110
120
120
120
120
120
140
140
90
80
85
90
90
78
85
85
87
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
b (mm)
12
12
12
12
13
13
13
13
13
7
7
8
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
13
13
13
13
10
10
13
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
13
13
10
10
10
10
12
12
12
12
13
10
10
10
13
7
10
10
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
13
Označení typu těsnění hřídele
BAUM5X7
BAU4SLX2
BAU4SLX2
B2FUD4
BAFUD4SLX7
BADFG
B2FUD4
B1FUD4
B1FLD4SL
BAB4SL08
BAB4SL05
BAU4SLX2
BAUM5X7
BAUM5SLX7
BAU5X2
BAU5SLX2
B2FUD4
B1U5SL2
B1FUD4
BAUM5X7
B2U5SL2
B2FUD4
BA
B2FUD4
B1U4SLX2
B1FUD4
BAUM5X7
BAFUD4X7
B2U5
BAUM5X7
BAUM5SLX7
BAUM5SLX7
BAU5X2
BAU5SLX2
B2U4
B1U5
BAU4SLX2
BAU4SLX2
BA
B2
B2U5
B1FUD4SL
BAU4SLX2
BAUM5SLX1
BAU5X2
BAU5SLX2
BAU4SLX2
BAU4SLX2
BAU4SLX2
BAU4SLX2
B2FG
B1
B2FUD4
BAUM5SLX7
B2FG
B1
BAFUD4X7
B1FUD4
BAUD3SL
BAUM5X7
BAUM5SLX7
BAU5X2
BAU5SL2
BAB4SL
B2SL
B2
B1U5SL
B1U5
B2U5
B1FUD4SL
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
872,01
992,71
594,67
808,63
594,67
540,56
808,63
653,20
653,20
1013,96
348,98
1166,20
1299,47
1088,92
566,36
622,99
322,40
511,62
295,64
1299,47
847,65
***
566,36
491,07
684,66
597,10
1173,29
594,05
889,18
1102,32
1504,63
690,96
622,03
***
566,12
368,86
***
690,96
628,03
938,90
816,38
537,59
538,50
1657,76
552,64
777,17
731,64
363,90
1939,42
498,37
847,65
363,77 3 377,59
1358,00
847,65
576,43
540,56
653,20
622,99
1299,47
1088,92
545,17
512,61
482,34
847,65
797,98
684,66
684,66
488,25
527,55
www.brammer.biz
247
Těsnění