Page 256 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 256
Hřídelová těsnění
3
Kód objednávky
C0403800
C0399486
C0403927
C0399128
C0403817
C0393392
C0395591
C0398268
C0395092
C0395592
C0393394
C0392889
C0395093
C0398101
C0399644
C0403771
C0392821
C0399141
C0393395
C0395420
C0395593
C0947125
C0403043
C0409802
C0410411
C0403629
C0402509
C0402510
C0395594
C0409606
C0409599
C0402874
C0402873
C0395595
C0402672
C0399536
C0404294
C0395985
C0395997
C0399602
C0393397
C0395012
C0393398
C0392843
C0395596
C0399645
C0392842
C0395421
C0399646
C0396060
C0403572
C0395422
C0395598
C0395599
C0395600
C0395211
C0399372
C0409814
C0409560
C0398328
C0398045
C0398269
C0395423
C0399647
C0398206
C0393965
C0404295
C0393399
C0395765
C0395601
d1 (mm) d2 (mm)
55 80
55 80
55 80
55 80
55 80
55 80
55 80
55 80
55 80
55 80
55 80
55 80
55 80
55 80
55 85
55 85
55 85
55 85
55 85
55 85
55 85
55 90
55 90
55 90
55 90
55 90
55 90
55 90
55 90
55 100
55 100
55 100
55 100
55 100
55 110
56 70
56 70
56 70
56 70
56 72
56 72
56 72
56 72
56 72
56 78
56 80
56 80
56 80
56 85
56 85
57 72
57 72
57 80
57 85
57 90
57,15 76,2
58 72
58 72
58 72
58 72
58 75
58 75
58 78
58 80
58 80
58 80
58 80
58 80
58 80
58 80
b (mm)
8
8
8
10
10
10
10
10
10
12
13
13
13
13
8
8
8
10
10
10
13
8
8
8
8
10
10
10
13
8
10
10
10
13
10
8
8
8
8
8
8
8
10
10
13
8
8
10
8
8
9
10
12
12
13
13
8
8
8
8
10
12
13
8
8
8
10
10
10
10
Označení typu těsnění hřídele
BAU4SLX2
B2PT
B1U4X2
BAUM4X7
BAU4SLX2
BAU4
B2U4
B2FUD3SL2
B1U4
B2U4
BAU4
B2U4
B1U4
B1FUD3SL
BAUM4X7
BAU4
B1
BAUM4X7
BA
B2U4
B2FG
BAUM4X1
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAU4SLX2
BAU3X2
BAU3SLX2
BAU3SLX2
B2
BAU4SLX2
BAU3X2
BAU3SLX2
BAU3SLX2
B2U4
BAUM4SLX7
BAUM4SLX7
BAU4SL
BA
B1
BAUM4SLX7
BAU4
B1U4
BA
B2
B2FG
BAUM4X7
BA
B2U4
BAUM4X7
BA
B1U4SLX2
B2U4
B2
B2
B2FG
B2
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAFUD3X7
B1FUD3
BAFUD3X7
B2FUD3
B2U4
BAUM4X7
BAFUD3X7
B1U4
BAUD3SLX7
BAU4
B2U4SL2
B2U4
Kódové označení materiálu
72 NBR 902
PTFE F56101
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
524,83
3276,55
576,43
1052,81
524,83
477,00
714,24
613,00
576,43
463,18
311,00
714,24
576,43
445,77
1239,69
540,56
420,66
449,50
540,56
357,65
808,63
871,91
1197,82
566,36
622,99
566,36
1358,00
622,99
793,60
690,96
293,18
1504,63
1036,44
437,34
1597,76
1023,85
470,08
427,29
516,02
852,05
443,02
535,53
443,02
663,27
714,24
704,70
477,00
714,24
1239,69
540,56
535,53
663,27
453,19
808,63
847,65
714,24
1016,30
1062,24
443,02
764,61
443,02
489,52
714,24
1094,33
477,00
363,77
524,83
264,11
714,24
620,38
244
www.brammer.biz
Těsnění