Page 250 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 250
Hřídelová těsnění
3
Kód objednávky
C0397626
C0395541
C0393333
C0395000
C0399378
C0404068
C0399544
C0399471
C0393958
C0396033
C0397489
C0940289
C0393278
C0395001
C0393334
C0395396
C0395071
C0395542
C0399056
C0398532
C5092162
C0395002
C0392918
C0399125
C0403806
C0404290
C0403103
C0393960
C0393335
C0395214
C0395397
C0395072
C0393336
C0395543
C0396064
C0395073
C0399150
C0402700
C0393338
C0395545
C0409878
C0399641
C0403050
C0402990
C0409572
C0402297
C0393339
C0398236
C0398237
C0398262
C0395548
C0393341
C0395398
C0395399
C0395003
C0395400
C0398523
C0393342
C0395401
C0393343
C0395549
C0399642
C0393344
C0395402
C0395551
C0393345
C0397577
C0392884
C0399017
C0410174
d1 (mm) d2 (mm)
41 56
41 62
42 55
42 55
42 55
42 55
42 55
42 55
42 55
42 55
42 56
42 56
42 56
42 58
42 60
42 60
42 60
42 60
42 62
42 62
42 62
42 62
42 62
42 62
42 62
42 62
42 62
42 62
42 62
42 62
42 62
42 62
42 62
42 62
42 62
42 62
42 65
42 65
42 65
42 65
42 68
42 72
42 72
42 72
42 72
42 72
42 72
42 72
42 72
42 72
42 80
43 60
43 60
43 62
43 63,5
43 72
44 58,4
44 60
44 60
44 62
44 62
44 65
44 65
44 65
44 70
44 72
44 80
44,45 63,5
45 52
45 55
b (mm)
10
10
7
7
8
8
8
8
8
10
7
7
7
9
10
10
10
12
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
10
10
10
10
12
12
12
12
10
10
10
12
10
8
8
8
8
10
10
10
12
12
13
10
10
10
9,5
10
10
10
10
10
10
8
10
10
12
10
13
7,94
4
7
Označení typu těsnění hřídele
BAD
B2U4
BAU3X2
B1U3
BAUM4SLX7
BAU3X2
BAFUD3SLX7
B2PT
B1U4
B1SL
BAU3SL
BAU3
B1
B1
BA
B2U4
B1U4
B2U4
BAB3SL05
BAB3SL0,5
BAB3SL0,5
B1U3
B1SL
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAUD3SL
BAU4X2
B1U4
BAU4
B2U4SL2
B2U4
B1U4
BA
B2U4
B1U4SL
B1U4
BAUM4X7
BAFUD3SLX7
BA
B2U4
B2U4X2
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU4SLX2
BAU3X2
BAU4SLX27
BAU4
B2FUD3
B2FUD3
B1FUD3
B2FG
BA
B2
B2U4
B1U4
B2
BAU4
BAU4
B2U4
BA
B2U4
BAUM4X7
BAFG
B2U4
B2U4
BA
BAU4
B1U4
B1OF
BAU2X2
Kódové označení materiálu
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
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
191,75
572,65
323,45
390,79
775,28
323,45
355,55
2284,37
274,70
390,79
381,35
346,11
418,47
316,03
346,11
340,34
418,47
517,91
481,41
366,37
963,44
***
328,93
877,86
654,29
421,62
382,61
462,53
382,61
371,82
484,09
231,47
382,61
482,92
248,79
231,47
747,00
421,62
382,61
572,65
638,73
862,39
921,17
487,70
443,02
487,70
434,52
663,27
626,09
535,53
465,17
346,11
517,91
538,20
462,53
636,00
346,11
475,69
517,91
382,61
572,65
877,86
279,53
572,65
638,73
231,81
477,00
231,47
182,35
323,45
238
www.brammer.biz
Těsnění