Page 245 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 245
Hřídelová těsnění
Kód objednávky
C0393246
C0395389
C0398632
C0393247
C0399611
C0394984
C0396107
C0403758
C0393250
C0393249
C0395390
C0395499
C0398500
C0399280
C0403627
C0403813
C0410442
C0398658
C0404339
C0393252
C0398056
C0398009
C0398061
C0395158
C0393253
C0395500
C0393255
C0398876
C0402353
C0393256
C0395503
C0395504
C0393257
C0393258
C0395505
C0393259
C0395506
C0395197
C0409601
C0394985
C0395055
C0393265
C0403566
C0394986
C0393266
C0404287
C0393267
C0395507
C0395508
C0393269
C0399365
C0397566
C0398506
C0398091
C0403633
C0403104
C0403056
C0399852
C0404236
C0394988
C0399110
C0403088
C0403094
C0403111
C0398018
C0398631
C0399458
C0394989
d1 (mm)
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
d2 (mm)
47
47
47
48
50
50
50
50
50
50
50
50
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
55
55
56
62
62
62
65
72
45
50
50
52
52
45
46
47
49,3
50
52
52
52
52
52
52
58
62
45
45
45
45
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
b (mm)
10
10
10
8
7
7
8
10
10
10
10
12
6
7
7
7
7
7
10
10
10
10
12
12
10
12
10
7
10
10
12
12
7
8
10
10
10
7
8
9
9,5
10
7
7
8
10
10
10
13
10
7
7
7
7
4,5
4,5
4,5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
10
Označení typu těsnění hřídele
BAU3
B2U3
B1FUD2SL
BA
BAUM3X7
B1
BAU3
BAUM3SLX7
BAU3SL
BAFG
B2U3
B2U3
BABSL05
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU3SLX2
B1FUD2
BAFUD2SL
BA
B2FUD2
B1FUD2
B2FUD2
B1SL
BA
B2FG
BAUSL
BA
BAU3SLX27
BA
B2FG
B2
BAU3
BA
B2U3
BA
B2U3
B1D
BAU3X2
B1
B1U3
BA
BAU3SLX2
B1
BAU3
BAUD2SL
BAU3
B2
B2FG
BA
BAUM2X7
BAUM2X7
B1FUD2SL2
B1FUD2
BAUM1X21
BAU1X2
BAU1SLX2
BAB2SL05
BAB2SL
B1U2
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU2SLX2
B1FUD2SL2
B1FUD2
B2PT
B1U3
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
PTFE F56101
72 NBR 902
Cena každého Kč
191,46
451,83
364,99
302,06
424,63
339,75
302,06
708,73
332,26
302,06
451,83
259,85
290,21
741,93
787,58
323,45
355,55
285,81
355,55
323,45
483,92
323,17
483,92
390,79
323,45
483,92
342,97
382,61
421,62
224,78
572,65
333,76
273,74
302,06
451,83
323,45
425,91
214,48
239,91
364,99
364,99
302,06
241,50
390,79
323,45
352,80
323,45
340,40
259,91
382,61 3 603,35
273,74
330,37
330,37
692,22
302,06
332,26
760,18
379,46
364,99
692,22
723,68
302,06
332,26
364,99
364,99
2831,17
222,77
www.brammer.biz
233
Těsnění