Page 238 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 238
Hřídelová těsnění
3
Kód objednávky
C0393129
C0403570
C0393130
C0395838
C0398651
C0409602
C0402710
C0393132
C0393133
C0393134
C0397754
C0393135
C0395471
C0404115
C0403571
C3361137
C0403626
C0410418
C0403793
C0398088
C0399254
C0403098
C0403831
C0404364
C0399441
C0398291
C0398630
C0403532
C0399253
C0402709
C0898995
C0398188
C0410039
C0399442
C0393264
C0393137
C0398023
C0410330
C0392852
C0399107
C0403608
C0403101
C0403102
C0399443
C0404127
C0393138
C0410088
C0393139
C0395378
C0395139
C0395033
C0403087
C0403804
C0403807
C0394963
C0393140
C0393141
C0393224
C0399226
C0404019
C0393226
C0409551
C0400279
C0399444
C0394964
C0393142
C0393144
C0395473
d1 (mm) d2 (mm)
18 40
18 47
19 27
19 27
19 30
19 32
19 35
19 35
19 35
19 40
19,05 31,75
19,05 31,75
19,05 38,1
20 28
20 28
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 32
20 32
20 32
20 32
20 32
20 32
20 32
20 32
20 33
20 35
20 35
20 35
20 35
20 35
20 35
20 35
20 35
20 35
20 35
20 35
20 35
20 35
20 35
20 35
20 36
20 37
20 37
20 37
20 37
20 38
20 40
20 40
20 40
20 40
20 40
20 40
20 40
20 40
20 40
20 40
20 40
b (mm)
10
10
6
6
7
7
6
9
10
10
6,35
6,35
9,5
6
6
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
10
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
10
10
10
10
10
7
6
6
6
10
8
6
7
7
7
7
7
7
7
8
10
10
Označení typu těsnění hřídele
BA
BAU2SLX2
BAU1
B1U1
BAFUD1X7
BAUX2
BAB2SL0,5
BASL
BA
BA
BABSL05
BA
B2
BAFUD1X7
B1U1X2
BAUM1X27
BAUM1SLX27
BAU1X2
BAU1SLX2
B1FUD1
BAUM2X7
BAU2X2
BAU2SLX2
BABSL
B2PT
B1FUD2SL
B1FUD1
BABSL05F
BAUM2X7
BAUM2SLX7
BAU2X2
BAFUD2SL1X7
BAB1SL05
B2PT
B1U3
BAU3
BAFUD1X7
BABSL05
BABSL05
BAUM2X7
BAUM2SLX7
BAU2X2
BAU2SLX2
B2PT
B1FUD2
BAU3
BAU2X2
BAU2SL
B2U3
B1U3SL
B1U3
BAUM2X7
BAUM2X7
BAUM2SLX7
B1
BAU3
BA
BA
BAUM2X7
BAU2X2
BASL
BAB2SL05
BAB1SL05
B2PT
B1
BAD
BAU3
B2U3
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
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
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
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Cena každého Kč
267,44
332,26
216,47
261,16
216,62
245,42
617,12
270,59
245,42
267,44
366,18
245,42
400,23
216,47
261,16
501,04
518,53
216,47
237,87
261,16
495,88
216,47
237,87
271,85
1862,28
181,93
261,16
334,14
563,22
589,01
245,42
270,59
308,98
1593,55
284,04
245,42
245,42
404,49
463,48
530,38
589,01
245,42
270,59
1784,87
296,40
245,42
245,42
270,59
238,62
296,40
296,40
614,18
614,18
641,87
204,06
267,44
138,46
267,44
614,18
401,16
294,51
336,67
431,18
2088,78
323,45
242,52
267,44
400,23
226
www.brammer.biz
Těsnění