Page 205 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 205
Vodicí lišty
Miniaturní saně KWEM
Krátké miniaturní saně KWEM-C Dlouhé miniaturní saně KWEM-L Standardní vodicí kolejnice TKDM
dvouřadé
Antikorozní provedení
B
L
Kód objednávky
C2288891 C6151561 C2285393 C2287962 C2285328 C6151563 C2290641 C2279601 C2286083 C6151565 C2290644 C2276880 C6151567 C2290643 C2286499 C1435100 C2283523 C6151569
Číslo Dílu
L
16 mm
19 mm 23,5 mm 31 mm
21,5 mm 30 mm 40,5 mm
25 mm 34 mm
44 mm 32 mm 42 mm 57 mm
Maximální délka hřídele nebo kole- jnice
210 mm
300 mm
860 mm
1000 mm
1000 mm
H
6 mm
8 mm 8 mm 8 mm
10 mm 10 mm 10 mm
13 mm 13 mm
13 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Celková výška
3,7 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Cena každého B Kč
12 mm *** 5 mm ***
17 mm *** 17 mm *** 17 mm *** 7 mm *** 20 mm *** 20 mm *** 20 mm *** 9 mm 4916,70 27 mm *** 27 mm *** 12 mm *** 27 mm *** 32 mm *** 32 mm *** 32 mm *** 15 mm ***
KWEM 5
TKDM05
KWEM 7
KWEM 7
KWEM 7
TKDM07
KWEM 9
KWEM 9
KWEM 9
TKDM09
KWEM 12 C G2 V0 KWEM 12 G2 V0 TKDM12
KWEM 12 L G2 V0 KWEM 15 C G2 V0 KWEM 15 G2 V0 KWEM 15 L G2 V0 TKDM15
C G2 V0
H
Lineární pohyb
C G2 V0 G2 V0
L G2 V0
Vodicí lišty TKDM
Vodicí lišty TKDM, pro dvouřadé miniaturní lineární oběhové sestavy kuličkových ložisek a lišt, odolné proti korozi.
Kód objednávky
C6151561 C6151563 C6151565 C6151567 C6151569
Číslo Dílu
TKDM05 TKDM07 TKDM09 TKDM12 TKDM15
Celková výška
Cena Maximální délka hřídele nebo kolejnice každého Kč
210 mm *** 300 mm ***
860 mm 4916,70 1000 mm *** 1000 mm ***
dvouřadé
Antikorozní provedení
Široké standardní miniaturní saně KWEM-W
Celková šířka
3,7 mm 5 mm
6 mm
8 mm 10 mm
5 mm 7 mm 9 mm 12 mm 15 mm
Široké miniaturní saně KWEM-L
Široké krátké miniaturní saně KWEM WC Široké dlouhé miniaturní saně KWEM-WL Boční vedení TKDM-W
B
Kód objednávky
C2290639 C2286420 C6151562 C2290640 C2284041 C2283267 C6151564 C2290076 C2285711 C2290642 C6151566 C2290646 C1435096 C2290645 C6151568 C2290647 C2283638 C2279816 C6151570
Číslo Dílu
KWEM05-WC KWEM 5 W G2 V0 TKDM05-W
KWEM 7 WC G2 V0 KWEM 7 W G2 V0 KWEM 7 WL G2 V0 TKDM07-W
KWEM 9 WC G2 V0 KWEM 9 W G2 V0 KWEM 9 WL G2 V0 TKDM09-W
KWEM 12 WC G2 V0 KWEM 12 W G2 V0 KWEM 12 WL G2 V0 TKDM12-W
KWEM 15 WC G2 V0 KWEM 15 W G2 V0 KWEM 15 WL G2 V0 TKDM15-W
L
20,5 mm 24,5 mm
22,5 mm 31,5 mm 42 mm
26,5 mm 39 mm 50,5 mm
30,5 mm 44 mm 59 mm
41,5 mm 55 mm 74,5 mm
Maximální délka hřídele nebo kole- jnice
300 mm
300 mm
690 mm
680 mm
680 mm
H
6,5 mm 6,5 mm
9 mm 9 mm 9 mm
12 mm 12 mm 12 mm
14 mm 14 mm 14 mm
16 mm 16 mm 16 mm
Celková výška
4 mm
5,5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Cena B každého Kč
17 mm *** 17 mm *** 10 mm *** 25 mm *** 25 mm *** 25 mm *** 14 mm *** 30 mm *** 30 mm *** 30 mm *** 18 mm *** 40 mm *** 40 mm *** 40 mm *** 24 mm *** 60 mm *** 60 mm *** 60 mm *** 42 mm ***
L
H
2
C G2 V0 G2 V0
L G2 V0
www.brammer.biz
193
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
409056 110211 409054