Page 162 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 162
Kluzné podložky
Kluzná podložka DP4TM
Kluzná podložka DU®
Speciální samomazná bezolovnatá kluzná vrstva splňující směrnice ELV a RoHS, nanesená na pevném ocelovém pásu. DP4TM má vynikající kluzné vlastnosti při domazávání, nízké tření, dobrou chemickou odolnost a dobré samomazné kluzné vlastnosti. S dostupností v široké škále standartních rozměrů, DP4TM je přirozená volba pro mnoho aplikací. Nestandartní tvary a rozměry jsou možné na základě poptávky.
Speciální samomazná kluzná vrstva s obsahem PTFE a olova, nanesená na
pevném ocelovém pásu. DU® má velmi dobré kluzné vlastnosti pro širohou škálu zatížení, rychlostí a teplot. Dostupné v široké škále standartních rozměrů a také v korozivzdorném provedení (DU-BTM) s bronzovým nosičem. DU® se stal uznávaným standartem již od svého uvedení na trh v roce 1956. Nestandartní tvary a rozměry jsou možné na základě poptávky.
Mazání:
Samomazny provoz = vynikající
Mazání olejem = dobře
Mazání tukem = vhodně
Mazání vodou = vhodně
Mazání technologickou kapalinou = vhodně
1
Mazání:
Samomazny provoz = dobře
Mazání olejem = vynikající
Mazání tukem = dobře
Mazání vodou = vhodně
Mazání technologickou kapalinou = dobře
Maximální zatížení p, statické (MPa)
Maximální zatížení p, dynamické (MPa)
Maximální rychlost posuvu v, suché (m/s)
Maximální rychlost posuvu v, mazané olejem (m/s) Maximální součinitel pv, suché (MPa X m/s) Maximální součinitel pv, mazané olejem (MPa X m/s) Maximální teplota T max (°C)
250 140 2,5 5
1
10
+280
-200
0.04 - 0.25 0.02 - 0.08 0,4 ± 0,1 μm >200
Celková výška
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
Maximální zatížení p, statické (MPa)
Maximální zatížení p, dynamické (MPa)
Maximální rychlost posuvu v, suché (m/s)
Maximální součinitel pv, suché, trvalý provoz (MPa X m/s) Maximální součinitel pv, suché, přerušovaný provoz (MPa X m/s) Maximální teplota T max (°C)
250
140
2,5
1,8
3,5
+280
-200
0.02 - 0.25
0.02 - 0.12
0,4 ± 0,1 μm
hardened and unhardened possible
Celková Cena
Maximální teplota T min (°C)
Součinitel tření f, suché
Součinitel tření f, mazané olejem
Drsnost povrchu hřídele Ra, suchý provoz Tvrdost hřídele (HB)
Maximální teplota T min (°C)
Součinitel tření f, suché
Součinitel tření f, mazané olejem
Drsnost povrchu hřídele Ra, suchý provoz Tvrdost hřídele (HB)
Kód objednávky
C6139041
C2274344
C2885093
C3477037
C6142201
C2296677
C1186458
C6142202
C3328671
C6142203
C4078514
C6142204
C1091943
C6142205
C6142206
C2602334
Průměr díry Číslo Dílu (d;dw)
WC08DP4 10 mm
WC10DP4 12 mm
WC12DP4 14 mm
WC14DP4 16 mm
WC16DP4 18 mm
WC18DP4 20 mm
WC20DP4 22 mm
WC22DP4 24 mm
WC24DP4 26 mm
WC25DP4 28 mm
WC30DP4 32 mm
WC35DP4 38 mm
WC40DP4 42 mm
WC45DP4 48 mm
WC50DP4 52 mm
WC60DP4 62 mm
vnejší prumer
20 mm
24 mm
26 mm
30 mm
32 mm
36 mm
38 mm
42 mm
44 mm
48 mm
54 mm
62 mm
66 mm
74 mm
78 mm
90 mm
Cena každého Kč
48,23
50,43
51,81
62,56
68,62
77,17
82,96
97,56
115,48
119,06
140,83
161,23
190,16
270,91
291,31
512,89
Kód objednávky
C0015089
C0019399
C0015090
C0015091
C0015092
C0015093
C0015094
C0033293
C0019430
C0019432
C0019397
C0019451
C0019382
C0019442
C0019391
C0019446
Číslo Dílu
WC08DU
WC10DU
WC12DU
WC14DU
WC16DU
WC18DU
WC20DU
WC22DU
WC24DU
WC25DU
WC30DU
WC35DU
WC40DU
WC45DU
WC50DU
WC60DU
Průměr díry (d;dw)
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38 mm
42 mm
48 mm
52 mm
62 mm
vnejší prumer
20 mm
24 mm
26 mm
30 mm
32 mm
36 mm
38 mm
42 mm
44 mm
48 mm
54 mm
62 mm
66 mm
74 mm
78 mm
90 mm
výška
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
každého Kč
30,04
26,87
33,62
26,76
42,17
47,25
48,86
61,46
70,46
71,07
65,82
98,81
117,96
169,77
141,91
320,25
150
www.brammer.biz
Ložiska
63455
63456
Obrázky jsou pouze pro ilustraci