Page 137 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 137
Napínací jednotky
Ložiskové jednotky SILVER-LUBE řady PSF čtyřhranná příruba
Řada samomazných ložiskových jednotek Self-Lube® nabízí široký výběr pouzder z litiny, lisované oceli nebo syntetické pryže, opatřených kompletní řadou ložiskových vložek Self-Lube® s kulovým vnějším průměrem.
• Pouzdro z termoplastické pryskyřice
• Vložky z nerezové oceli
• Veškeré kovové díly jsou z nerezové oceli
• Potravinářské mazivo podle specifikací USDA H1 • Kompenzace počátečního vychýlení
• Provozní teplota -20°C až +90°C
• Účinné uspořádání těsnění
Snadná montáž
Kód objednávky
C0044552
C0147165
C0106468
Číslo Dílu Prumer hrídele
PSF20CR 20 mm
PSF25CR 25 mm
PSF30CR 30 mm
Délka čtverce
86,5 mm
95 mm
107,5 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
63,5 mm
70 mm
83 mm
Cena každého Kč
2803,77
3148,26
2210,41
Kód objednávky
C0093247
C0152105
Číslo Dílu Prumer hrídele
PSF35CR 35 mm
PSF40CR 40 mm
Délka čtverce
117,5 mm
130,5 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
92 mm
102 mm
Cena každého Kč
4160,60
5582,40
Ložiskové jednotky Silver-Lube řady PSFT s oválnou přírubou
Řada samomazných ložiskových jednotek Self-Lube® nabízí široký výběr pouzder z litiny, lisované oceli nebo syntetické pryže, opatřených kompletní řadou ložiskových vložek Self-Lube® s kulovým vnějším průměrem.
• Pouzdro z termoplastické pryskyřice
• Vložky z nerezové oceli
• Veškeré kovové díly jsou z nerezové oceli
• Potravinářské mazivo podle specifikací USDA H1 • Kompenzace počátečního vychýlení
• Provozní teplota -20°C až +90°C
• Účinné uspořádání těsnění
Snadná montáž
Kód objednávky
C0044553
C0149858
C0148018
Prumer
Číslo Dílu hrídele Délka (šířka)
PSFT20CR 20 mm 64,1 mm
PSFT25CR 25 mm 68,4 mm
PSFT30CR 30 mm 80,1 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
90 mm
99 mm
117 mm
Cena každého Kč
2164,85
3613,67
3659,75
Kód objednávky
C0102947
C0176243
Číslo Dílu
PSFT35CR
PSFT40CR
Prumer hrídele
35 mm
40 mm
Délka (šířka)
90,1 mm
100,1 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
130 mm
144 mm
Cena každého Kč
4085,29
5437,75
Napínací jednotky Silver-Lube řady PST
Řada samomazných ložiskových jednotek Self-Lube® nabízí široký vložek Self-Lube® s kulovým vnějším průměrem.
• Pouzdro z termoplastické pryskyřice
• Vložky z nerezové oceli
výběr pouzder z litiny, lisované oceli nebo syntetické pryže, opatřených kompletní řadou ložiskových
• Veškeré kovové díly jsou z nerezové oceli
• Potravinářské mazivo podle specifikací USDA H1 • Kompenzace počátečního vychýlení
• Provozní teplota -20 °C až +90 °C°C
• Účinné uspořádání těsnění
Snadná montáž
1
Kód objednávky
C0157367
C0260390
C0186163
C0260391
C0176259
Číslo Dílu
PST20CR
PST25CR
PST30CR
PST35CR
PST40CR
Prumer hrídele
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Délka (šířka)
99 mm
99 mm
125 mm
125 mm
140 mm
Celková výška
88 mm
88 mm
102 mm
102 mm
114 mm
Velikost závitu
M16x2,00 mm
M16x2,00 mm
M16x2,00 mm
M16x2,00 mm
M16x2,00 mm
Cena každého Kč
3024,65
3375,75
3864,99
4688,96
6197,18
Plastový kryt Silver-Lube
Řada samomazných ložiskových jednotek Self-Lube® nabízí široký vložek Self-Lube® s kulovým vnějším průměrem.
• Vyrobeno z polypropylenu
• Chrání obsluhu před otáčivým koncem hřídele
výběr pouzder z litiny, lisované oceli nebo syntetické pryže, opatřených kompletní řadou ložiskových
Snadná montáž na veškerá ložiska typu Silver-Lube a samomazné ložiskové jednotky
Kód objednávky
C0147160
C0147170
C0125122
Číslo Dílu
P20P
P25P
P30P
Vstupní skupina
20 mm
25 mm
30 mm
Cena každého Kč
126,44
162,15
173,09
Kód objednávky
C0118152
C0122660
Číslo Dílu
P35P
P40P
Vstupní skupina
35 mm
40 mm
Cena každého Kč
148,66
220,18
www.brammer.biz
125
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
63436 63445 63443 63442