Page 1092 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1092
VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY
1. Platnost a obsah kupní smlouvy: Tyto všeobecné dodací podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí, jestliže strany písemně nebo jiným způsobem potvrdí souhlas s nabídkou /návrhem kupní smlouvy. Odchylky od dodacích podmínek musí být písemně potvrzeny BRAMMER CZECH a.s. (prodávající), aby měly vůči prodávajícímu platnost.
Prodávající nepřejímá žádnou zodpovědnost za informace předané před uzavřením kupní smlouvy, ať jde o informace uvedené v popisu výrobku, cenících či obdobných dokumentech nebo předané ústně, pokud nejsou tyto informace uvedeny v nabídce /návrhu kupní smlouvy prodávajícího nebo v potvrzení objednávky/ kupní smlouvy.
2. Výkresy a dokumentace: Výkresy, modely, technická dokumentace a veškeré jiné tech. informace předané kupujícímu z důvodu dodání výrobku, zůstávají ve vlastnictví prodávajícího a nesmí být použity k jinému účelu než montáži, rozběhu, provozu a údržbě výrobku, ani kopírovány, reprodukovány, předány - nebo s nimi nesmí být jiným způsobem seznámena třetí strana bez předchozího písemného svolení prodávajícího.
3. Konstrukce: Prodávající si vyhrazuje - bez předchozího oznámení - právo takových změn konstrukce, které neovlivní smluvené funkce výrobku.
4. Výroba výrobku podle specifikace kupujícího: V případech, kdy prodávající dodává výrobek vyráběný podle specifikace kupujícího a proti prodávajícímu je z tohoto důvodu vznesena reklamace třetí strany na porušení patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví, kupující nahradí prodávajícímu všechny ztráty a škody s tím spojené.
5. Dodání: Dodací podmínky se řídí obchodním zákoníkem ČR a v případě dodávek do zahraničních i INCOTERMS platnými v době uzavření kupní smlouvy.
Pokud není dohodnuto jinak, platí dodací podmínka ze závodu (ex works) BRAMMER CZECH a.s. a k dodání výrobku dochází ve skladě prodávajícího předáním kupujícímu nebo dopravci.
6. Množství: Při dodávce výrobků, které prodávající pravidelně nedodává, je prodávající oprávněn navýšit nebo snížit smluvené množství o max. 10 %, cena pak bude odpovídajícím způsobem změněna.
7. Balení: S výjimkou nákladů na obaly vratné, jsou náklady za obaly účtovány kupujícímu v ceně výrobku.
8. Ceny: Prodávající je oprávněn upravit cenu uvedenou v potvrzení objednávky / kupní smlouvy nebo v nabídce podle doby uskutečnění dodávky v souladu s úpravou všeobecného ceníku prodávajícího, pokud dojde do doby uskutečnění dodávky k úpravě ceníku.
Ceny uvedené prodávajícím se rozumí včetně standardního obalu a event. cla a dovozní přirážky, bez DPH, nákladů na montáž a všech dalších příp. poplatků.
Pokud dojde v případě výrobku dováženého ze zahraničí ke změně směnného kurzu v době mezi uzavřením kupní smlouvy a dodávkou výrobku a náklady na dovoz výrobku by se měly zvýšit, cena výrobku se zvýší odpovídajícím způsobem.
9. Platba: Platební podmínky a výpočet smluvní pokuty (penále) jsou uvedeny v nabídce, potvrzení nebo faktuře. Příkaz k úhradě nebo jiný druh potvrzení závazku se nepovažuje za platbu, dokud není plně připsán na účet kupujícího, popř. zaplacen v hotovosti.
Pokud kupující neuhradí závazek do 3 měsíců od data splatnosti, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit písemným vyjádřením kupujícímu. Prodávající má právo na náhradu všech škod takto vzniklých.
10. Výhrada vlastnického práva: Dodaný výrobek včetně obalu zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení.
11. Dodací lhůta a zpoždění: Dodací lhůta je počítána ode dne, kdy prodávající potvrdí objednávku / kupní smlouvu a obdrží všechny informace ohledně provedení objednávky. V případě více jak 30ti denního prodlení ze strany prodávajícího, je tento povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý den prodlení, maximálně však 30% kupní ceny.
Pokud dojde ke zpoždění dodávky následkem konání nebo opominutí na straně kupujícího, dodací lhůta bude prodloužena přiměřeně vzhledem ke všem okolnostem. To platí nezávisle na tom, zda se důvod ke zpoždění projeví před či po uplynutí smluvené dodací lhůty.
V případě značného (minimálně tříměsíčního) zpoždění dodávky zaviněného výlučně prodávajícím je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, a to pouze v té části, které se zpoždění týká, písemným oznámením prodávajícímu. Jinak prodávající nepřebírá žádnou zodpovědnost za event. zpoždění dodávek, a tak se výslovně zprošťuje jakýchkoliv následků z důvodu zpoždění dodávky. Pokud by kupující zjistil, že nebude schopen převzít výrobek ve smluveném termínu a zpoždění dodávky z jeho strany je pravděpodobné, ihned písemně uvědomí prodávajícího současně s uvedením důvodu a pokud možno odhadnutým termínem převzetí.
Pokud nedojde k dodání výrobku z důvodu na straně kupujícího ke smluvenému datu, je kupující povinen provést úplnou platbu za dodání, jako by výrobek byl dodán. Prodávající zajistí odpovídající skladování na nebezpečí a náklady kupujícího. Na požádání kupujícího zajistí prodávající pojištění výrobku na náklady kupujícího. Pokud uvedené zpoždění na straně kupujícího není důsledkem okolností pokrytých bodem 15 dále, je prodávající oprávněn požadovat převzetí výrobku kupujícím v přiměřené době (maximálně 14 dní). Jestliže kupující z jakéhokoli jiného důvodu než za který prodávající nese zodpovědnost, není schopen převzít výrobek v dohodnuté době, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením kupujícímu a obdrží
od kupujícího náhradu všech škod a ztrát vzniklých prodávajícímu, zejména pak plné úhrady kupní ceny.
12. Odpovědnost za vady: Kupující uplatní písemnou reklamací vady u prodávajícího bezodkladně po projevení závady, nejpozději však do sedmi dnů od jejich zjištění, ovšem nejpozději do třiceti dní od jejich výskytu, jinak nároky zanikají. Pokud je důvod k domněnce, že závada způsobí škodu, reklamace musí být uplatněna okamžitě. Reklamace musí obsahovat popis projevu závady.
Kupující má nárok na bezplatnou opravu nebo vymění dodané výrobky nebo části, které se následkem chybného materiálu nebo výroby staly nepoužitelnými, za předpokladu, že nepoužitelné výrobky nebo části jsou bez jakýchkoliv nákladů prodávajícího a na nebezpečí kupujícího vráceny ke kontrole a opravě nebo výměně, a to do jednoho roku od počátku používání, nebo do patnácti měsíců od data dodání. Jiným způsobem prodávající nenese žádnou odpovědnost za dodané výrobky. Prodávající se tak výslovně zprošťuje veškerých jiných následků z důvodů vady. Prodávající tak - inter alia - nemá žádný závazek náhrady přímých nebo nepřímých škod nebo ztrát z důvodu vady.
Pokud kupující reklamuje vady a je zjištěno, že se nejedná o vady, za které je prodávající odpovědný, obdrží prodávající náhradu za práci a náhradu nákladů, způsobených mu reklamací.
Odpovědnost prodávajícího se vztahuje pouze na vady, které se projeví při pracovních podmínkách předpokládaných ve smlouvě a při správném používání výrobku.
Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na vady způsobené materiály, které dodal kupující nebo konstrukcí, kterou specifikoval kupující. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na vady způsobené okolnostmi výrobku nebezpečnými, vzniklými po předání výrobku kupujícímu. To se týká např. vad zapřičiněných chybnou údržbou nebo nesprávnou montáží do dílů kupujícího, změn provedených bez písemného souhlasu prodávajícího, oprav nesprávně provedených kupujícím, normálního opotřebení a tvoření trhlin nebo znehodnocení.
I když prodávající spolupracoval s kupujícím při výběru a konstrukci výrobku, prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ztráty vzniklé z výběru výrobku nebo konstrukce výrobku, pokud se strany písemně nedohodnou, že prodávající nese určitou odpovědnost v tomto smyslu.
13. Odpovědnost za škody:
Prodávající je odpovědný pouze za úmyslně zaviněné škody; úmysl mu musí být prokázán.
Prodávající není za žádných okolností odpovědný za nepřímé škody zapříčiněné vlastnostmi výrobku. Nebude-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, upozorňuje prodávající na to, že maximální škoda, kterou v době vzni- ku kupní smlouvy jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídal, činí 100.000,-Kč.
Kupující je povinen vyhradit odpovědnost prodávajícího za výrobek vůči třetím osobám do stejné míry, jako je vymezeno v předchozím odstavci.
14. Platební neschopnost kupujícího: Jakmile má prodávající důvod se domnívat, že kupující nesplní platební podmínky, je prodávající oprávněn vyžádat si bankovní záruku nebo jinou formu zabezpečení, schválenou prodávajícím – nebo odstoupit okamžitě buď částečně, nebo úplně od smlouvy.
15. Vyšší moc: Pokud následkem pracovního konfliktu nebo jiných okolností mimo působnost stran (např. ohně, války, protivládního povstání či nepokoje, rozsáhlých výpadků činnosti stran, nedostatečné nebo nesprávné dodávky od subdodavatale, nedostatečné přepravy nebo nedostatku surovin a energie) je možnost prodávajícího splnit dodávku nebo možnost
kupujícího dodávku přijmout podstatně snížena, je strana oprávněna posunout dodávku o dobu, po kterou okolnosti podstatně zhoršují možnost strany splnit nebo přijmout dodávku. Pokud tato doba překročí šest měsíců, jsou obě strany oprávněny odstoupit částečně nebo úplně od smlouvy s ohledem na dodávky, které by v této době proběhly. Strana, která uvedeného práva využije, uvědomí bez prodlení písemně druhou stranu. Okolnost, která podle uvedeného zprošťuje povinností a která se projevila po vstoupení smlouvy v platnosti, zakládá důvod pro zproštění pouze tehdy, nemohl-li bý její vliv včas předvídán.
Pokud je důvodem zproštění překážka na straně kupujícího, nahradí tento prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním a ochranou výrobku.
16. Rozhodné právo: Spory vzniklé z této smlouvy, včetně sporů ohledně dodacích podmínek, budou řešeny podle platného právního řádu České republiky s vyloučením kolizních norem.
17. Rozhodování sporů: Spory týkající se vzniku, výkladu nebo použití této smlouvy, včetně sporů ve věci dodacích podmínek, budou
rozhodnuty řízením příslušného soudu České republiky. Strany se dohodly na tom, že prodávající má právo uplatnit svůj nárok u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a to podle jeho
pravidel; rozhodčí řízení bude rozhodnuto jedním rozhodcem ustanoveným předsedou rozhodčího soudu.
BRAMMER CZECH a.s.
1080
www.brammer.biz