Page 109 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 109
Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
Kód
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
73 mm
75 mm
80 mm
83 mm
85 mm
88 mm
90 mm
93 mm
95 mm
98 mm
100 mm
103 mm
105 mm
109 mm
110 mm
114 mm
120 mm
124 mm
130 mm
kontaktní Cena úhel každého Kč
60 ***
60 24538,29
60 27257,32
60 ***
60 22194,14
60 ***
60 28789,16
60 ***
60 32686,38
60 ***
60 28515,73
60 ***
60 44358,02
60 ***
60 44333,98
60 ***
60 41346,31
60 ***
60 50817,23
Kód Prumer
objednávky Číslo Dílu kroužku Vnejší prumer
C0129951 234726-M-SP 135 mm 200 mm
C0018205 234428-M-SP 140 mm 210 mm
C0036144 234728-M-SP 145 mm 210 mm
C0022182 234430-M-SP 150 mm 225 mm
C0012528 234432-M-SP 160 mm 240 mm
C0022183 234434-M-SP 170 mm 260 mm
C0102403 234436-M-SP 180 mm 280 mm
C0102404 234438-M-SP 190 mm 290 mm
C0028767 234440-M-SP 200 mm 310 mm
C3002398 234448-M-SP 240 mm 360 mm
C0102421 234464-M-SP 320 mm 480 mm
kontaktní Cena
C0021709
C0018224
C0018246
C0018226
C0018225
C0038763
C0018245
C0129957
C0022180
C0057306
C0012527
C0153121
C0022181
C0082383
C0018204
C0037370
C0018235
C0129958
C0018215
234714-M-SP
234415-M-SP
234416-M-SP
234716-M-SP
234417-M-SP
234717-M-SP
234418-M-SP
234718-M-SP
234419-M-SP
234719-M-SP
234420-M-SP
234720-M-SP
234421-M-SP
234721-M-SP
234422-M-SP
234722-M-SP
234424-M-SP
234724-M-SP
234426-M-SP
Vnejší prumer
110 mm
115 mm
125 mm
125 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
145 mm
145 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
200 mm
Šíre
48 mm
48 mm
54 mm
54 mm
54 mm
54 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
66 mm
66 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
84 mm
Šíre úhel
84 mm 60
84 mm 60
84 mm 60
90 mm 60
96 mm 60
108 mm 60
120 mm 60
120 mm 60
132 mm 60
144 mm 60
190 mm 60
každého Kč
***
68280,68
***
79973,85
141964,08
148540,22
148645,45
***
160683,73
***
***
Ložiskové jednotky pro uložení kuličkových šroubů – jednořadé
• Navrženo pro maximální axiální pevnost
• Nízký odporový moment
• Extrémní kontrola boční výstřednosti
• K dispozici typ s lehkým, středním a těžkým předpětím • K dispozici duplexní, triplexní a kvadruplexní sady
Kód objednávky
C0740808
C0079961
C0153089
C0050815
C0053422
C6116751
C0155877
C0047975
C0118293
Prumer kroužku
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
Vnejší prumer
47 mm
47 mm
62 mm
62 mm
72 mm
100 mm
72 mm
100 mm
72 mm
Celková Cena
Kód
objednávky Číslo Dílu
C0091752 MM40BS90DUH
C0282748 MM45BS100DUH
C0282807 MM45BS75 DUH
C0282918 MM50BS100DUH
C2823386 MM50BS90DUH
C0217871 MM55BS120DUH
C6116752 MM55BS90DUH
Prumer Vnejší
Celková Cena
Číslo Dílu
MM17BS47DUH
MM20BS47DUH
MM25BS62DUH
MM30BS62DUH
MM30BS72DUH
MM35BS100DUH
MM35BS72 DUH
MM40BS100DUH
MM40BS72DUH
výška
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
15 mm
každého Kč
***
4887,40
***
***
***
8483,28
***
8843,33
6946,49
kroužku
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
Prumer kroužku
35 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
Prumer kroužku
35 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
prumer
90 mm
100 mm
75 mm
100 mm
90 mm
120 mm
90 mm
Vnejší prumer
90 mm
100 mm
115 mm
140 mm
145 mm
Vnejší prumer
72 mm
75 mm
110 mm
90 mm
110 mm
výška
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
15 mm
každého Kč
***
8381,98
***
5309,16
8269,16
15862,35
***
Ložiskové jednotky pro uložení kuličkových šroubů – dvouřadé přírubové
1
Kód objednávky
C0050612
C2351392
C0506695
C0332482
C2350726
C0740902
Prumer kroužku
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Vnejší prumer
55 mm
60 mm
62 mm
68 mm
75 mm
80 mm
Celková Cena
Kód
objednávky Číslo Dílu
Celková Cena
Číslo Dílu
MMF512BS55PP DM
MMF515BS60PP DM
MMF517BS62PP DM
MMF520BS68PP DM
MMF525BS75PP DM
MMF530BS80PP DM
výška
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
28 mm
každého Kč
5622,24
5773,82
5887,37
6342,11
7156,51
7647,90
C2544237
C2544240
C1217205
C2544239
C2823398
MMF535BS90PP DM
MMF540BS100PP DM
MMF550BS115PP DM
MMF550BS140PPDM
MMF560BS145PPDM
Číslo Dílu
MMN535BS72PP DM
MMN540BS75PP DM
MMN550BS110PP DM
MMN550BS90PP DM
MMN560BS110PP DM
výška
34 mm
34 mm
34 mm
54 mm
45 mm
každého Kč
8995,58
10601,23
12243,81
19915,41
26846,75
54425
Ložiskové jednotky pro uložení kuličkových šroubů – dvouřadé bezpřírubové
Kód objednávky
C2544241
C2544242
C2544177
C2544176
C2544178
C2544183
Prumer kroužku
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Vnejší prumer
42 mm
45 mm
47 mm
52 mm
57 mm
62 mm
Celková Cena
Kód objednávky
C2544181
C0288056
C2544180
C2544175
C2544174
Celková Cena
Číslo Dílu
MMN512BS42PP DM
MMN515BS45PP DM
MMN517BS47PP DM
MMN520BS52PP DM
MMN525BS57PP DM
MMN530BS62PP DM
výška
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
28 mm
každého Kč
4486,49
4324,16
4713,31
5111,83
5698,03
6114,74
výška
34 mm
34 mm
54 mm
34 mm
45 mm
každého Kč
7207,49
8802,94
39830,81
9798,68
17133,78
54426
www.brammer.biz
97
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
54422