Page 1084 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1084
Tepelné výměníky
Kód objednávky
C6107373
C6107375
C5095939
C6107376
C4997427
C6107377
C6107378
C6107379
C6107380
C6107381
C6107374
C6107382
C6107383
C6107384
C6107386
Číslo Dílu
DOC16-36A
DOC30-10H
DOC30-18H
DOC30-24H
DOC30-34H
DOC30-40H
DOC30-50H
DOC30-60H
DOC30-70H
DOC30-80H
DOC30-100H
DOC60-20H
DOC60-30H
DOC60-40H
DOC60-50H
Konstrukční tlak
32 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
Příruba S1/S2
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
Příruba S3/S4
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Rozměry (délka x šířka x výška) mm
108 x 74 x 210
62 x 113 x 313
81 x 113 x 313
94 x 113 x 313
118 x 113 x 313
131 x 113 x 313
155 x 113 x 313
178 x 113 x 313
201 x 113 x 313
224 x 113 x 313
270 x 113 x 313
85 x 113 x 527
109 x 113 x 527
132 x 113 x 527
155 x 113 x 527
Chladicí výkon
3-25 kW
3-25 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
20-140 kW
20-140 kW
20-140 kW
20-140 kW
Čistá hmotnost
2,3 kg
4,3 kg
5,2 kg
5,8 kg
6,9 kg
7,4 kg
8,7 kg
9,7 kg
10,9 kg
11,9 kg
14,3 kg
7,4 kg
9,1 kg
10,9 kg
12,7 kg
Cena každého Kč
14083,16
11602,76
9907,32
16398,20
13578,43
21524,36
24914,24
28138,76
31418,40
34615,36
41312,44
13772,89
17548,90
30977,44
36489,44
AlfaNova Fúziós hegesztési eljárással készült lemezes hőcserélő
• Deskové výměníky tepla AlfaNova, vyrobené 100% z nerezové oceli metodou natavení materiálu, minimalizují nebezpečí koroze. Díky svému provedení jsou vysoce účinné v olejových aplikacích využívajících riziková média, ve kterých nelze použít výměníky pájené mědí.
Použití:
• AlfaNova je účinné řešení pro průmyslové chlazení hydraulického oleje, kde je korozivní chladicí médium a/nebo olej. • Chlazení při tlaku až do 25 bar a teplotě až do 550 °C.
Chladicí média:
• čistá voda, etylen glykol nebo demineralizovaná voda.
Kód objednávky
C6107387
C6107388
C6107389
C6107390
C6107391
C6107392
C6107393
C6107394
C6107395
C6107396
C6107397
C6107399
C6107400
C6107401
C6107402
C6107403
C6107404
C6107405
C6107406
C6107407
C6107398
C6032727
C6107408
C6107409
C6107410
C6107411
Číslo Dílu
AlfaNova 14-10H (A21,A21)
AlfaNova 14-20H (A21,A21)
AlfaNova 14-30H (A21,A21)
AlfaNova 14-40H (A21,A21)
AlfaNova 27-100H (V22,V24)
Rozměry (délka x šířka x výška) mm
57 x 77 x 207
82 x 77 x 207
106 x 77 x 207
131 x 77 x 207
298 x 111 x 310
80 x 111 x 310
100 x 111 x 310
114 x 111 x 310
138 x 111 x 310
177 x 111 x 310
225 x 111 x 310
81 x 111 x 526
106 x 111 x 526
130 x 111 x 526
155 x 111 x 526
180 x 111 x 526
205 x 111 x 526
244 x 111 x 526
254 x 111 x 526
293 x 111 x 526
304 x 111 x 526
116 x 191 x 618
145 x 191 x 618
202 x 191 x 618
259 x 191 x 618
287 x 191 x 618
Připojení S1/S2
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Připojení S3/S4
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Konstrukční tlak
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
Čistá hmotnost
1,3 kg
2 kg
2,7 kg
3,4 kg
15,4 kg
3,6 kg
4,6 kg
5,4 kg
6,7 kg
8,8 kg
11,4 kg
5,4 kg
7,5 kg
9,7 kg
11,9 kg
14 kg
16,2 kg
16,6 kg
20,5 kg
21,1 kg
25,1 kg
19,2 kg
24,1 kg
34,1 kg
43,8 kg
48,6 kg
Cena každého Kč
15406,04
19374,68
19030,45
27422,20
87971,52
21221,20
26815,88
31005,00
38087,92
49304,84
46960,96
30205,76
40706,12
51123,80
61569,04
72041,84
82459,52
93015,00
103377,56
115118,12
124268,04
64654,78
90231,44
125425,56
160509,44
178065,16
10
AlfaNova 27-10H
AlfaNova 27-18H
AlfaNova 27-24H
AlfaNova 27-34H
AlfaNova 27-50H
AlfaNova 27-70H
AlfaNova 52-10H
AlfaNova 52-20H
AlfaNova 52-30H
AlfaNova 52-40H
AlfaNova 52-50H
AlfaNova 52-60H
AlfaNova 52-60L
AlfaNova 52-80H
AlfaNova 52-80L
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
(V22,V24)
AlfaNova 52-100H (V22,V24)
AlfaNova 76-20H (B23,B23)
AlfaNova 76-30H (B23,B23)
AlfaNova 76-50H (B23,B23)
AlfaNova 76-70H (B23,B23)
AlfaNova 76-80H (B23,B23)
GPHE Rozebíratelné deskové výměníky tepla
Rozebíratelné deskové výměníky tepla se vyznačují naprostou flexibilitou, a proto splní nároky takřka jakýchkoliv podmínek chlazení oleje. Ve větších systémech hydraulických agregátů mohou být instalovány v off-line chladicího okruhu. Při použití s agresívními médii, jako je mořská voda, může Alfa Laval dodat rozebíratelné deskové výměníky s deskami z materiálů odolných korozi. Další možností mohou být desky s dvojitou stěnou zabraňující kontaminaci. Použití: Vhodné pro hydraulické a mazací olejové systémy s nároky na nízký a vysoký průtok v kombinaci s požadavkem na nízkou tlakovou ztrátu. Vhodné pro chlazení při tlaku až do 25 bar a teplotě až do 180 °C. Chladicí média: voda, mořská voda, chladicí věž nebo jakákoliv jiná chladicí tekutina.
1072
www.brammer.biz
Proces
53342
53334
Obrázky jsou pouze pro ilustraci