Page 1072 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1072
Ventily
Řada 131.4 – 2/2-cestný ventil, přímo řízený - FKM - normálně zavřený
Popis:
• 2/2-cestný ventil, přímo řízený - FKM - normálně zavřený
• Cívka IP65 pro 2 P + E zástrčka podle DIN 43650 typ A (zástrčka součástí dodávky).
• Spotřeba energie 9 W (AC), 10 W (DC).
Teplotní rozsah:
• +140°C.
Materiál těsnění:
• FKM.
Použití:
• Regulace (vypnuto/zapnuto) inertních plynů, lehkých olejů, pohonných plynů (131.4CG a 131.4GG).
• Svařovací stroje s regulovanou atmosférou, plynové analyzátory, analyzátory spalin, rozvody lehkých olejů, měřicí a regulační přístroje,
lubrikační systémy, hořáky spalující motorovou naftu, plynové trouby, přenosné generátory horkého vzduchu, sušičky. Výhody:
• Malé kompaktní rozměry.
• Vysoká spolehlivost díky speciální konstrukci pístu.
Přínos:
• Malé rozměry a snadná instalace.
Verze CG a GG lze používat se zemním plynem (EN161).
Kód objednávky
C3220478
C3220480
C3220482
C3220484
C3220496
C3220497
C3220479
C3220481
C3220483
C3220485
C3220486
C3220487
C3220488
C3220489
C3220490
C3220491
C3220492
C3220493
C3220494
C3220495
Číslo Dílu
PS390407
PS390552
PS390657
PS390815
PS390914
PS390917
PS390472
PS390553
PS390659
PS390816
PS390817
PS390818
PS390819
PS390820
PS390821
PS390822
PS390823
PS390824
PS390825
PS390826
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
Typ ovládacího ventilu
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
Provozní napětí (AC)
230V
230V
230V
230V
230V
24V
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
115V
Cena každého Kč
552,53
552,53
552,53
552,53
552,53
594,42
594,42
594,42
594,42
***
***
552,53
552,53
552,53
***
***
552,53
552,53
***
***
10
Řada 341N05 - 3/2 + 5/2-cestný solenoidový ventil - nepřímo řízený - NBR - rozhraní NAMUR
Popis:
• 3/2 + 5/2-cestný solenoidový ventil - nepřímo řízený - NBR - rozhraní NAMUR.
• Cívka IP65 pro 2 P + E zástrčka podle DIN 43650 typ B (zástrčka součástí dodávky).
• Spotřeba energie 3W.
Teplotní rozsah:
• +50°C.
Materiál těsnění:
• NBR.
Použití:
• Troj- nebo čtyřcestné rozvaděče pro regulaci jedno- nebo dvojčinných pneumatických pohonů standardu NAMUR, jež odpovídají doporučením
VDI/VDE 3845.
Výhody:
• Vysoce spolehlivá konstrukce, zaručující životnost milióny cyklů, s vynikající hodnotou za vynaložené prostředky. Přínos:
Lze osadit na pohony s ozubeným hřebenem a pastorkem, nebo křídlové pohony NAMUR.
Kód objednávky
C3220477
C3220476
C3220475
C3220474
Číslo Dílu
PS341004
PS341003
PS341002
PS341001
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Provozní napětí (DC)
24V
Provozní napětí (AC)
24V
110V
230V
Cena každého Kč
1642,58
1642,58
1642,58
1642,58
1060
www.brammer.biz
Proces
51386 48583