Page 1062 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1062
Čerpadla
10
NK(E), NKG(E) Jednostupňová standardní čerpadla podle EN 733, ISO 2858 a ISO 5199
NK(E), NKG(E)
Jednostupňová standardní čerpadla podle EN 733, ISO 2858 a ISO 5199 -
elektronicky řízená. Technické údaje
Průtok: max. 1 170 m3/h
Dopravní výška: max. 160 m
Teplota kapaliny: -25 °C až +140 °C
Provozní tlak: max. 25 bar Aplikace
• Zařízení pro okrskové vytápění
• Systémy zásobování vodou
• Klimatizační systémy
• Chladicí systémy
• Splachovací systémy
• Hasicí zařízení
• Další průmyslové systémy Funkce a výhody
NOVAlobe Výtlačná čerpadla s rotačními písty
NOVAlobe Výtlačná čerpadla s rotačními písty
Technické údaje
Zdvihový objem: 0,06 - 1,29 l/ot.
Max. diferenční tlak: 16 bar
Viskozita: max. 1 000 000 cP
Provozní teplota: +95 °C
Provozní tlak: až 16 bar
Aplikace
• Čerpání vysoce viskózních produktů, např. jogurty, majonézy a šampony
• Pivovary a mlékárny
• Čerpání výrobky, které vyžadují jemné zacházení, např. sýřenina, kvasnice a vakcinační média a fermentační půda.
Funkce a výhody
SIPLA Jednostupňová, samonasávací sanitární čerpadla s postranními kanály
SIPLA Jednostupňová, samonasávací sanitární čerpadla s postranními kanály
Technické údaje
Průtok: max. 85 m3/h Dopravní výška: max. 54 m Provozní teplota: +95 °C (+140 °C SIP)
Provozní tlak: max. 10 bar Aplikace
• CIP vratné čerpání
• Pivovary a mlékárny
• Nealkoholické nápoje
• Potravinářské systémy
SP Ponorná čerpadla Technické údaje Průtok: max. 470 m3/h
Dopravní výška: max. 670 m
Teplota kapaliny: 0 °C až +60 °C Montážní hloubka: max. 600 m Aplikace
• Podzemní zásobování vodáren
• Zavlažování v zahradnictví a zemědělství • Snižování hladiny spodní vody
• Zvyšování tlaku
• Průmyslové aplikace
• Standardní rozměry podle norem EN a ISO
• Robustní konstrukce
• Standardní motor
• EN 12756 hřídelové těsnění. Zvláštní příslušenství • Bezdrátové dálkové ovládání pomocí Grundfos GO REMOTE
• Komunikace přes GENIbus,
BACnet MS/TP, LON, Modbus RTU nebo PROFIBUS DP.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
• Unikátní hygienický design (EHEDG a 3A)
• Robustní konstrukce
• Snadná údržba
• Funkce CIP a SIP (DIN EN 12462) • Materiály: AISI 316
(DIN EN 1.4404/1.4435)
Zvláštní příslušenství
• Integrovaný pojistný ventil
• Tepelné pláště
• Sterilní přední kryt
• Vertikální nebo horizontální přípojky
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Funkce a výhody
• Manipulace s vysokým obsahem vzduchu • Účinné zahlcení
• Robustní konstrukce, snadná údržba Zvláštní příslušenství
• Verze s elektronicky řízenými otáčkami
• ATEX certifikovaná čerpadla
• Různá hřídelová těsnění
• Různá připojení
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Funkce a výhody
• Vysoká účinnost
• Dlouhá životnost, protože všechny komponenty jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli.
• Ochrana motoru přes frekvenční měnič CUE nebo MP 204 Zvláštní příslušenství
• Bezdrátové dálkové ovládání pomocí Grundfos
R100, MI 201, MI 202 a 301 MI.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
SP Ponorná čerpadla
1050
www.brammer.biz
Proces
53412 53413 53410 53409
Obrázky jsou pouze pro ilustraci