Page 1058 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1058

Čerpadla
VYSOCE ÚČINNÁ ŘADA BMS BOOSTER S NÍZKÝMI NÁROKY NA ÚDRŽBU
Řada BMS hs je zcela nová řada posilovacích modulů pro Vyšší účinnost
reverzní osmózu a filtrační aplikace, které zlepšují účinnost ve srovnání s předchozími řadami. Tajemství spočívá v přímo spojeném čerpadlu poháněném motorem s permanentním magnetem. Přidejte k tomu vylepšený design, který umožňuje provádět údržbu a servis jednodušeji než kdy předtím, a máte vítězný koncept.
Vysoká účinnost znamená úsporu energie Snadná údržba a seřízení
Extrémní trvanlivost a spolehlivost
Velmi malé rozměry
Snadná integrace do jakéhokoli systému čištění odpadních vod Určeno pro vysoké průtoky a tlaky
Vestavěný zpětný ventil
Snadná údržba
V motoru s permanentním magnetem spočívá tajemství za vyšší účinnosti řady BMS hs; hs je zkratkou vysoké rychlosti pro vytvoření vysokého tlaku až 82,7 bar. A jeho motor má rychlostní rozsah 4 000 až 5 500 otáček za minutu.
Oblasti použití
Řada BMS hs je určena pro použití v(e)
systémech reverzní osmózy
systémech ultrafiltrace
filtračních systémech
systémech zvyšování tlaku a dodávek vody
10
Zažijte bezproblémovou údržbu s novou řadou čerpadel BMS hs. Výrobky BMS hs nabízejí inovativní design, který poskytuje snadnější přístup než kdy předtím k hřídelovému těsnění a axiálnímu ložisku čerpadla - ve skutečnosti potřebujete pouze tři nástroje za účelem rozložení čerpadla. Netřeba dodávat, že to snižuje nároky na údržbu a prostoje čerpadla.
Potřebujete pouze tři nástroje a 10
minut k získání přístupu k
hřídelovému těsnění a axiálnímu
ložisku.
17 a 19 mm maticový otevřený klíč a 5mm imbusový klíč
1046
www.brammer.biz
Proces


































































































   1056   1057   1058   1059   1060