Page 1042 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1042
Průmyslové hadice
CLAMP 212
Spirálová svorka pro připojení spirálových hadic s vnějším vlnovcem.
Vlastnosti: Spojení, které je pevné a prakticky bez úniku, se speciální můstkovou geometrií. Snadná a rychlá montáž. Možnost opakovaného použití (opatřeno závitem). Odolnost proti korozi. Velmi robustní.
Kód objednávky
C3474344
C3474073
C1134263
C3474157
C1127709
C1126257
C6035137
C1127708
C1133646
C1127619
C3474318
C1137556
C1127707
C1132969
C3474044
C2981586
C3474074
C2944757
Vhodné pro použití s vnitřním průměrem hadice
13-16 mm
15-20 mm
18-26 mm
20-32 mm
30-35 mm
38-45 mm
38-45 mm
50-55 mm
60-65 mm
70-75 mm
80 mm
90 mm
100-102 mm
110-115 mm
120-127 mm
130 mm
140 mm
150-152 mm
Šírka Cena
Kód objednávky
C1132574
C3474111
C1132968
C3474134
C1132967
C2944724
C3474167
C2146332
C3474196
C3474200
C1131728
C3175230
C3209166
C3474240
C3474245
C3474262
C3474275
Vhodné pro použití s vnitřním průměrem hadice
160 mm
170-175 mm
180 mm
190 mm
200 mm
215 mm
225 mm
250 mm
275 mm
280 mm
300 mm
315-325 mm
350 mm
380 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Šírka pásma
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Cena každého Kč
285,25
299,03
305,92
327,96
356,90
377,57
406,51
440,96
562,22
562,22
631,12
650,42
684,87
702,78
716,56
768,92
806,13
Cena každého Kč
570,49
570,49
625,61
631,12
644,90
644,90
700,02
751,01
Cena každého Kč
288,00
308,67
308,67
308,67
308,67
377,57
383,08
383,08
412,02
412,02
478,17
547,07
596,67
739,99
887,43
Číslo Dílu
212-0009-0000
212-0013-0000
212-0017-0000
212-0020-0000
212-0027-0000
212-0035-0000
212-0035-2002
212-0045-0000
212-0055-0000
212-0065-0000
212-0075-0000
212-0085-0000
212-0095-0000
212-0105-0000
212-0115-0000
212-0125-0000
212-0135-0000
212-0145-0000
Rozsah velikosti
9-19 mm
13-24 mm
17-29 mm
20-32 mm
27-47 mm
35-55 mm
35-55 mm
45-65 mm
55-75 mm
65-85 mm
75-95 mm
85-105 mm
95-115 mm
105-125 mm
115-135 mm
125-145 mm
135-155 mm
165-185 mm
pásma
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
každého Kč
124,02
124,02
132,29
132,29
132,29
132,29
132,29
132,29
147,45
161,23
184,65
190,16
192,92
206,70
219,10
230,13
230,13
282,49
Číslo Dílu
212-0155-0000
212-0165-0000
212-0175-0000
212-0185-0000
212-0195-0000
212-0205-0000
212-0215-0000
212-0245-0000
212-0265-0000
212-0275-0000
212-0295-0000
212-0315-0000
212-0345-0000
212-0375-0000
212-0395-0000
212-0445-0000
212-0495-0000
Rozsah velikosti
155-175 mm
165-185 mm
175-195 mm
185-205 mm
195-215 mm
205-225 mm
215-235 mm
245-265 mm
265-285 mm
275-295 mm
295-315 mm
315-325 mm
345-385 mm
375-415 mm
395-435 mm
445-485 mm
495-535 mm
CLAMP 213
Spirálová svorka s rychloupínákem pro připojení spirálových hadic s vnějším vlnovcem.
Vlastnosti: Spojení, které je pevné a prakticky bez úniku, se speciální můstkovou geometrií. Snadná a rychlá montáž. Možnost opakovaného použití (opatřeno závitem). Odolnost proti korozi. Velmi robustní.
10
Kód objednávky
C3474309
C3474317
C3474323
C3474339
C1245833
C3474035
C3474043
C3474049
Číslo Dílu
213-0070-0000`
213-0075-0000
213-0080-0000
213-0090-0000
213-0100-0000
213-0110-0000
213-0115-0000
213-0120-0000
Vhodné pro použití s vnitřním průměrem hadice
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Šírka pásma
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
Cena každého Kč
526,40
526,40
533,29
533,29
547,07
558,09
558,09
570,49
Kód objednávky
C3474060
C3474065
C3474078
C3474091
C3474100
C3474121
C3474129
C1130351
Číslo Dílu
213-0125-0000
213-0130-0000
213-0140-0000
213-0150-0000
213-0160-0000
213-0175-0000
213-0180-0000
213-0200-0000
Vhodné pro použití s vnitřním průměrem hadice
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
175 mm
180 mm
200 mm
Šírka pásma
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
CLAMP 216
Těsnicí svorka pro vodotěsné připojení těžkých spirálových hadic s vnějším vlnovcem.
Vlastnosti: Spojení, které je pevné a bez úniku, se speciální můstkovou geometrií. Snadná a rychlá montáž. Možnost opakovaného použití (opatřeno závitem). Odolnost proti korozi. Velmi robustní.
Kód objednávky
C1130372
C3474244
C3474258
C3474271
C3474285
C3474291
C1291226
C3474305
C3474313
C3474322
C3474330
C3474343
C3474024
C3474028
C3474039
C3474048
Číslo Dílu
216-0032-2872
216-0038-2872
216-0040-2872
216-0045-2872
216-0050-0000
216-0055-0000
216-0060-0000
216-0065-0000
216-0070-0000
216-0075-0000
216-0080-0000
216-0090-0000
216-0100-0000
216-0102-0000
216-0110-0000
216-0115-0000
Vhodné pro použití s vnitřním průměrem hadice
32 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
102 mm
110 mm
115 mm
Cena každého Kč
227,37
227,37
227,37
227,37
179,14
192,92
192,92
219,10
219,10
250,80
250,80
256,31
261,82
274,22
276,98
288,00
Kód objednávky
C3474053
C1127804
C3474064
C3474069
C3474085
C3474095
C3474096
C3474104
C3474128
C3474133
C3474150
C3474174
C3474189
C3474204
C3474217
Číslo Dílu
216-0120-0000
216-0125-0000
216-0127-0000
216-0130-0000
216-0140-0000
216-0150-0000
216-0152-0000
216-0160-0000
216-0175-0000
216-0180-0000
216-0200-0000
216-0225-0000
216-0250-0000
216-0275-0000
216-0300-0000
Vhodné pro použití s vnitřním průměrem hadice
120 mm
125 mm
127 mm
130 mm
140 mm
150 mm
152 mm
160 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
300 mm
1030
www.brammer.biz
Proces
51510 51509 51508
Obrázky jsou pouze pro ilustraci