Page 1014 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1014
Průmyslové hadice
PROTAPE® PVC 371
Hadice pro nasávání a výtlak. Velmi lehká, vysoce ohebná + stlačitelná 6:1, opletená.Použití: Pro klimatizace a ventilační techniku. Pro odsávání plynů vznikajících při svařování.Vlastnosti: V souladu s německou normou TRBS 2153 (dříve BGR 132), spirála může být uzemněna. Vynikající zhodnocení vložených peněz (patentovaný proces, vždy dodávána stlačená, nízké přepravní náklady a rizika, minimální objem při skladování). Vyztuženo tkaninou. Ohnivzdorná podle: NF P 92-503 M2. Dobrá odolnost proti kyselinám a zásadám. Dobrá odolnost proti chemikáliím.
Délka hadice: 6 m.
Provozní teplota: -10 °C až +80 °C.
Kód objednávky
C3476287
C3476371
C3476424
C3476511
C3476540
C3476579
C3475646
C3475679
C3475764
C3475817
C3221432
C3475879
C3475943
C3475980
C3476040
C3476115
C3476197
C3476265
C3476343
Číslo Dílu
371-0040-0000
371-0051-0000
371-0060-0000
371-0076-0000
371-0080-0000
371-0090-0000
371-0102-0000
371-0110-0000
371-0127-0000
371-0140-0000
371-0152-0000
371-0160-0000
371-0180-0000
371-0203-0000
371-0254-0000
371-0305-0000
371-0356-0000
371-0406-0000
371-0508-0000
Vnitřní průměr hadice
40 mm
51 mm
60 mm
76 mm
80 mm
90 mm
102 mm
110 mm
127 mm
140 mm
152 mm
160 mm
180 mm
203 mm
254 mm
305 mm
356 mm
406 mm
508 mm
Vnější průměr hadice
43 mm
54 mm
63 mm
79 mm
83 mm
93 mm
105 mm
113 mm
130 mm
143 mm
155 mm
163 mm
183 mm
206 mm
258 mm
309 mm
360 mm
410 mm
514 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
0,25
0,24
0,195
0,16
0,15
0,14
0,12
0,11
0,1
0,09
0,08
0,075
0,07
0,06
0,05
0,04
0,035
0,03
0,02
Minimální poloměr ohybu
23 mm
28,5 mm
33 mm
41 mm
43 mm
48 mm
54 mm
58 mm
66,5 mm
73 mm
79 mm
83 mm
93 mm
104,5 mm
131 mm
156,5 mm
182 mm
207 mm
260 mm
Hmotnost na metr
0,1 kg
0,12 kg
0,14 kg
0,18 kg
0,19 kg
0,2 kg
0,24 kg
0,27 kg
0,32 kg
0,35 kg
0,37 kg
0,44 kg
0,54 kg
0,6 kg
0,79 kg
0,95 kg
1,11 kg
1,28 kg
1,56 kg
Maximum Vakuum (bar)
0,15
0,145
0,115
0,08
0,07
0,06
0,05
0,045
0,035
0,035
0,035
0,025
0,02
0,02
0,01
0,005
0,005
0,005
0,002
Cena každého Kč
293,51
305,92
316,94
343,12
348,63
359,66
374,82
432,69
463,01
526,40
544,31
576,00
639,39
748,25
972,87
1175,43
1390,40
1526,82
1989,83
PROTAPE® PVC 310
10
Hadice pro nasávání a výtlak. Velmi lehká, vysoce ohebná + stlačitelná 3:1.Použití: Univerzální hadice pro nasávání a výtlak, obzvláště vhodná pro klimatizační a ventilační techniku. Pro plynná média jako výpary a kouř. Pro prašné pevné materiály jako, je prach, prášek a vlákna. Vlastnosti: V souladu s německou normou TRBS 2153 (dříve BGR 132), spirála může být uzemněna. Vynikající zhodnocení vložených peněz (patentovaný proces, vždy dodávána stlačená, nízké přepravní náklady a rizika, minimální objem při skladování). Ohnivzdorná podle: UL94-HB. Bez ftalátů. Dobrá odolnost proti kyselinám a zásadám. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Optimalizovaný průtokový profil.
Délka hadice: 10 m.
Provozní teplota: -20 °C až +70 °C.
Kód objednávky
C3476600
C3476603
C3476605
C3476607
C3476609
C3476611
C3476613
C3476614
C3476615
C3476616
C3476617
C3476618
C3476619
C3476620
C3476584
C3476585
C3476586
C1133813
C3476587
C3476588
C3476589
C3476590
C1130251
C3476591
Číslo Dílu
310-0030-0000
310-0032-0000
310-0035-0000
310-0038-0000
310-0040-0000
310-0045-0000
310-0050-0000
310-0055-0000
310-0060-0000
310-0065-0000
310-0070-0000
310-0075-0000
310-0080-0000
310-0090-0000
310-0100-0000
310-0110-0000
310-0115-0000
310-0120-0000
310-0125-0000
310-0130-0000
310-0140-0000
310-0150-0000
310-0160-0000
310-0170-0000
Vnitřní průměr hadice
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
Vnější průměr hadice
37 mm
39 mm
42 mm
45 mm
47 mm
52 mm
58 mm
63 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
98 mm
108 mm
118 mm
123 mm
128 mm
133 mm
138 mm
148 mm
158 mm
168 mm
178 mm
Minimální poloměr ohybu
22 mm
23 mm
24,5 mm
26 mm
27 mm
29,5 mm
33 mm
35,5 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
65,5 mm
68 mm
70,5 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
93 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
0,67
0,63
0,58
0,55
0,51
0,46
0,41
0,37
0,34
0,315
0,29
0,27
0,255
0,23
0,205
0,185
0,18
0,17
0,165
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
Maximum Vakuum (bar)
0,2
0,2
0,19
0,185
0,18
0,165
0,155
0,14
0,12
0,105
0,09
0,085
0,075
0,065
0,05
0,045
0,045
0,045
0,035
0,035
0,035
0,035
0,03
0,03
Hmotnost na metr
0,24 kg
0,26 kg
0,28 kg
0,3 kg
0,32 kg
0,35 kg
0,31 kg
0,33 kg
0,36 kg
0,39 kg
0,42 kg
0,45 kg
0,47 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,62 kg
0,65 kg
0,68 kg
0,71 kg
0,73 kg
0,79 kg
0,84 kg
0,87 kg
0,95 kg
Cena každého Kč
256,20
256,20
256,20
256,20
256,20
285,52
295,72
303,37
314,84
330,13
332,68
349,25
359,45
378,57
393,87
425,73
471,62
471,62
486,92
508,59
540,45
574,87
610,56
669,19
1002
www.brammer.biz
Proces
51517 51550