Page 1004 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1004

Filtrace
Ovládací prvky
Procesní technologie
Ovládací prvky Čistitelné odprašovací systémy musí být vybaveny ovládacími filtračními prvky, které iniciují všechny potřebné signály k čištění. Signály nutnosti čištění lze spustit pomocí časovače nebo diferenčního tlaku. Ovládací prvky využívající časovače nebo diferenční tlak na filtru jsou k dispozici v závislosti na požadavcích. Ovládání využívající diferenční tlak snižuje provozní náklady na minimum. Ovládání filtrů MFS 05 a MFS 05 dp je vhodné k použití v ATEX zóně 22. Řada MAHLE:
• Časově řízený filtrační regulátor MFS-05
• Diferenčním tlakem řízený filtrační regulátor MFS-05 dp • Diferenčním tlakem řízený filtrační regulátor MFS-09
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
K úspěchu produktů MAHLE na mnoha trzích přispělo více než 50 let odborných znalostí v oblasti inženýrství a výroby. V našem sortimentu naleznete produkty od výměnných sáčků a patronových filtrů až po sofistikované průmyslové instalace. Díky neustálému pokroku a probíhajícímu vývoji produktů mohou naši zákazníci optimalizovat své procesy.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Filtrační pouzdra
Filtrační sáčky
10
Filtrační pouzdra Společnost MAHLE Industrial Filtration nabízí kompletní sortiment filtračních pouzder pro patronové filtry, filtrační sáčky a čočkovité moduly. Pouzdra jsou dimenzována na jednu a více vložek a jsou vyrobena z různých materiálů, aby vyhovovala širokému spektru aplikací. V závislosti na aplikaci jsou vyrobena podle různých průmyslových standardů. Naše filtrační pouzdra jsou vhodná pro různé aplikace: Různé aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu, (petro)chemikálie, úprava vody, vysokotlaké filtrace, kondenzáty, oleje a pryskyřice a obecné průmyslové aplikace.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Filtrační sáčky Pro celou řadu aplikací jsou filtrační sáčky snadno použitelné a úsporné. Skvěle se hodí v různých fázích filtrování kapalin:
• kapaliny, které obsahují vyšší koncentrace hrubých pevných látek
• hromadná filtrace (různých) kapalin
• finální filtrace kapalin s velmi nízkou koncentrací pevných látek
Filtrační sáčky amaFlow jsou k dispozici ze vpichovaných i tkaných proplétaných textilií podle vašich potřeb. Jednotlivé konfigurace filtračních sáčků jsou k dispozici v široké škále materiálů, povrchových úprav, švů, utěsnění a madel.
Tyto filtrační sáčky jsou utěsněny těsnicí manžetou vyrobenou z uhlíkové nebo nerezové oceli či polypropylenu. Jsou také vybaveny plastovým těsnicím kroužkem z polypropylenu. Splňují požadavky FDA a EU na potraviny a nápoje a neobsahují silikon. Standardní velikosti filtračních sáčků amaFlow vyhovují košům i filtračním pouzdrům od společnosti MAHLE Industrial Filtration, ale lze je používat i ve většině ostatních pouzder. K dispozici jsou i speciální sáčky, například pro vysoce účinnou filtraci nebo úpravu kapalin. Typické oblasti použití: Různé aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu, jemné chemikálie, úprava vody, vysokoteplotní filtrace, korozní kapaliny, polymery, filtrace plynů, lepidla, pryskyřice, aminy, glykoly a všeobecné průmyslové aplikace.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Filtrační patrony Společnost MAHLE Industrial Filtration nabízí celou řadu patronových filtrů od hloubkových filtrů po skládané a speciální filtry. Jemnost našich patronových filtrů má rozsah od jmenovité jemnosti filtrace 250 μm až po absolutní jemnost filtrace 0,05 a nabízí tak řešení pro každý krok procesu. Ať již se jedná o patronové filtry na zakázku, nebo standardní, jsou navrženy a vyrobeny ve špičkové kvalitě. Typické oblasti použití: Různé aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu, jemné chemikálie, úprava vody, vysokoteplotní filtrace, vysokotlaká filtrace, korozní kapaliny, polymery, filtrace plynů, lepidla, pryskyřice, aminy, glykoly, elektronika a všeobecné průmyslové aplikace.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Filtrační patrony
992
www.brammer.biz
Proces
94661 94660 94659 94658 94656
Obrázky jsou pouze pro ilustraci


































































































   1002   1003   1004   1005   1006